All season pištoljska pur pena 880 ml

58921528

 

Niskoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora. Prikladna za upotrebu tokom cele godine na temperaturama -5°C do +30°C.

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

K + D Lepak i zaptivna masa

 

Elastični poliuretanski lepak i zaptivna masa univerzalne namene. Pogodan je za primenu na metalu, obojenim površinama, drvetu, kamenu, betonu, poliesteru i tvrdom PVC-u.

 

4 različitih veličina
Vidi sve

K+D Lepak i zaptivna masa, 600 ml

 

Elastični poliuretanski lepak i zaptivna masa univerzalne namene. Pogodan je za primenu na metalu, obojenim površinama, drvetu, kamenu, betonu, poliesteru i tvrdom PVC-u.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

K+D Power

 

Hibridni poliuretan namenjen za strukturna lepljenja elementa koji mogu biti izloženi i dinamičkim opterećenjima.

Mogu se lepiti spojevi i šavovi na karoseriji vozila, delovi kamionske nadgradnje, spojevi na kontejnerima, železničkim vagonima, kao i delovi namenjeni za klimatizaciju i ventilaciju.

Poseduje NSF sertifikat za upotrebu u oblastima vezanim za prehrambenu industriju. UV stabilan.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Pištolj za PU penu ECO plastični / narandžast

18911520

 

Pištolj za precizno nanošenje pištoljske pur pene, sa mesinganom diznom i PVC drškom.

Cev je napravljena od nerđajućeg čelika, izuzetno male težine i jednostavan za upotrebu tokom rada. Ima dodatne PVC brizalice, za nepristupačna mesta. Jednostavan za čišćenje i održavanje.

 

 

Pur pena u spreju niskoekspandirajuća 500ml

0892155057

 

Niskoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena namenjena za aplikaciju pomoću priložene cevčice.

Manja boca omogućava primenu u uslovima skučenog prostora, kao i za manje obimna popunjavanja otvora i zazora.  

Minimalna količina za poručivanje: 12 kom.

 

 

Silikon 1200 za visoke temperature 310 ml

1890321200

 

Silikon za visoke temerature 1200 je jednokomponentna masa otporna na visoke temperature do 1200°C i otvoreni plamen.

  • Klasa zapaljivosti je A1.
  • Koristi se bez prajmera
  • Neorganska osnova
  • Lako se obrađuje
  • Može se polirati.

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

Silikon Acetat Basic

 

Silikon acetat basic je namenjen za zaptivanje neopterećenih spojeva na neporoznim materijalima: staklu, keramici, glaziranim pločicama.

 

5 različitih veličina
Vidi sve

Silikon Neutral transparentni, 310ml

08923101

 

Silikon za zaptivanje dilatacionih spojeva, kao i za zaptivanje većine građevinskih materijala.

Primenjuje se na materijalima kao što su : staklo, drvo, beton, opeka, keramika, čelik, PVC, aluminijum i sl.

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

Sredstvo za skidanje silikona, 1 lit.

0893222

 

Sredstvo namenjeno za profesionalno čišćenje i odmašćivanje svih nečistoća kao i ostataka silikona pre lepljenja i lakiranja.

 

WIT VM-250, masa za ankerisanje, 300ml

0903450201

 

Dvokomponentna masa za ankerisanje , na bazi vinilestera ( bez sirena ).

Namenjena za montažu u ispucalom i neispucalom betonu ( zona zatezanja i zona pritiska ), punoj i šupljoj cigli, gas - betonu. 

Poseduje ETA odobrenja za montažu u zoni pritiska i zatezanja za REBAR montažu.

Seizmička kategorija C1.

 

Zimska PU pena B3 750, 750 ml

5892152452

 

Niskoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora. Prikladna za upotrebu tokom hladnih perioda godine na temperaturama -12°C do +30°C.

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

Maler Akril 310 ml

58921611

 

Ekonomično sredstvo namenjeno za unutrašnje i spoljne prostore.

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

Maler Akril Basic 280 ml

18921611

 

Ekonomično sredstvo namenjeno za unutrašnje i spoljne prostore. 

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

Montažni lepak

0892100900

 

Montažni lepak na bazi veštačke smole od sintetičke gume za brzo lepljenje sa velikom čvrstoćom zalepljenog spoja.

Za primenu u spoljašnjem i unutrašnjem prostoru.

 

Montažni lepak Absobon

0893100100

 

Lepak na bazi akrilne disperzije bez rastvarača, sa visokom početnom čvrstoćom za lepljenje različitih materijala u unutrašnjim prostorima.

 

Sintetička vlakna za beton

15195360012

 

Fiberglas vlakna izrađena od polipropilena koriste se kao dodatak betonu ili malteru.

 

Pištolj za WIT anker mase, MULTI

0891003105

 

Univerzalni pištolj za korišćenje masa u razlišitim pakovanjima.

 

Pištolj za pur penu ECO metalni, crveni

189115220

 

Profesionalni metalni pištolj za nanošenje pištoljske pur-pene.

 

Ručni pištolj za kartuše H1x-5

0891000003

 

Snažan pištolj načinjen od jake plastike sa izbalansiranim rukohvatom. Ergonomski podešen rukohvat pomeren ka sredini pištolja smanjuje "naginjanje" kartuše i zamor ruke tokom rada.