Pasta za svakodnevno pranje ruku, 450ml

189030505

 

Biorazgradiva pasta za svakodnevno pranje ruku, pogodna je za upotrebu u svakoj radionici.
Proizvedena je na bazi anjonskih deterdženata sa dodatkom glicerina.

 

Pištolj za pur-penu ECO plastični, žuti

189115211

 

Plastični pištolj za nanošenje pištoljske pur-pene.

 

Multi cobra 5 u 1

5893055400

 

Univerzalno ulje za održavanje se koristi za 5 različitih oblasti primene. Uklanja rđu i koroziju svojim brzim prodiranjem, podmazuje i sprečava krckanje i škripanje smanjujući trenje i opterećenje u pokretnim spojevima koji se podmazuju.

 

Ovo sredstvo efikasno prodire u nečistoće, ostatke mazivnih masti i ulja, odbija vodu i vlagu i pruža dobru elektro provodljivost na elektro kontaktima. Ne sadrži smole, kiseline, silikon i ne oštećuje gumu, boju i plastiku.
Transportno pakovanje 6 kom dolazi u stilizovanoj kutiji.

 

Sredstvo za osiguranje ležajeva na povišenim temperaturama 50g

0893620050

 

Sredstvo za osiguranje ležajeva visoke čvrstoće se koristi za snažno učvršćivanje rukavaca, čaura, zupčanika, spojeva na osovinama i glavčinama i ležajeva koji su konstantno izloženi visokom opterećenju i povišenoj temperaturi.

 

Višenamenska litijumska mast I, 400 g

08938701

 

Višenamenska litijumska mast standardnih pefrormansi sa EP aditivom.

Univerzalna saponifikovana mast na bazi mineralnih ulja se preporučuje za lakše opterećene elemente vozila i mašina osiguravajući dugotrajan rad delova mašina bez nepredviđenih zastoja i habanja.

 

WLG 120

58938701

 

Višenamenska - univerzalna mast sa EP aditivom.

Primena :

  • U industrijskim mašinama, komercijalnim vozilima, građevinskoj mehanizaciji,
  • Opremi koja radi pod normalnim opterećenjem, 
  • Za podmazivanje kliznih i kotrljajnih ležajeva,

Preporučuje se za lakše opterećene elemente vozila i mašina.

Temperatura primene : -30°C do +120°C

 

Višenamenska grafitna mast II, 400 g

08938711

 

Višenamenska litijumska mast sa dodatkom grafita i EP aditivom. 

Grafitna mast je predviđena za srednja i teža opterećenja. Dodatak grafita omogućava smanjeno trenje i habanje, dok EP aditivi poboljšavaju otpornost na povremena udarna opterećenja.

 

Litijumska mast za centralno podmazivanje EP 00, 18 kg

5890401220

 

Višenamenska polutečna litijumska mast.

Primena :

  • u sistemima za centralno podmazivanje,
  • podmazivanje kotrljajućih sklopova, ležajeva, kao i svih drugih mesta koja zahtevaju EP mast i koja nisu izložena visokim temperaturama,
  • u industriji, komercijalnim vozilima, građevinskoj mehanizaciji i sl.

Temperatura primene ; -30°C do +130°C.

 

Super lepak, 20 gr. standard

0893099020

 

Cijanoakrilatni lepak za univezalnu primenu.