Sredstvo za održavanje bez smole, kiselina i silikona predstavlja visoko efikasni aditiv za zaštitu od habanja.
Sprečava povremeno habanje i blokirajuće hvatanje udarnih burgija u prihvatima mašina.
Niskoekspandirajuća jednokomponentna pur pena vrhunskih performansi. Namenjena za ugradnju prozora i vrata na temperaturama iznad -5°C.
Izuzetan zvučni i toplotni izolator (redukcija nivoa buke RST,w = 61 dB u skladu sa DIN 52210, koef.provođenja toplote λ=0,036 W/(m*K)).
Poseduje setifikate nemačkih instituta za građevinske materijale.
CUT+COOL univerzalno rezno ulje koristi se za srednje i teške mašinske obrade.
Zamenjuje čvrste zaptivke sa sposobnošću popunjavanja velikih neravnina. Visoke elastičnosti. Popunjava zazore do 0,5 mm.
Za zaptivanje prirubničkih spojeva i površina sa malim zazorom do max. 0,3 mm. Zamenjuje čvrste zaptivke. Naročito pogodna za primenu na površinama gde je potrebno dobro kvašenje.
Zaštitni sloj na gumenoj bazi, preko koga može da se nanosi sloj boje, a u sebi sadri rastvarače.
MULTICLEAN je sredstvo za čišćenje i privremeno podmazivanje u fiziološki i ekološki osetljivim zonama.
Brzo i jednostavno obnavljanje izgleda metalnih površina. A2, A4.
Specijalno visoko efikasno sredstvo za prethodno čišćenjem , sa funkcijom prajmera ( pojačivač prijanjanja ) prilagođeno HHS proizvodima.
Micro apsorber je proizvod koji karakterišu visokoefikasne brzodelujuće granule za upijanje ulja, kao i agresivnih i bilo kojih drugih tečnosti uključujući kiseline, baze i vodene rastvore.
Kremasta emulzija za negu sa izvanderdnim efektom čišćenja metalnih površina - A2, A4.
Tesitrano za upotrebu u oblastima gde se hrana prerađuje ili skladišti. Izbegavati direktan kontakt sa prehrambenim namirnicama.
Ne sadrži AOX i silikone.
Konvertor korozije direktno prodire u rđu i to kroz površine koje su pre toga očišćene od grubih naslaga rđe.
Ovo sredstvo pretvara oksid gvožđa u stabilan organski sloj tamne i glatke površine.
HHS LUBE je polutečna mast u spreju otporna na visoke temperature sa OMC2 tehnologijom koja idržava ekstremno visok pritisak i najteže uslove rada.
Ova mast je izuzetno otporna na atmosferske uticaje, što je čini idealnim rešenjem za podmazivanje otvorenih sklopova i mašina koje rade na otvorenom.
Bela silikonska mast u spreju je podmazujuća elektroinstalaciona mast koja štiti od vlage i stvaranja korozije.
Pasta cink 300 pruža dugotrajnu zaštitu od korozije i atmosferskih uticaja.
Ova pasta je otporna na temperature do 300 stepeni, daje obrađenim površinama vruć pocinkovani izgled.
Sprej za kalupe sa silikonom namenjen je za termo i duro plastiku, jednostavno izdvaja odlivke iz kalupa.
Višenamensko polusintetičko ulje za podmazivanje, idealno za širok spektar primena.
Ovo ulje se odlikuje izuzetnim svojstvima prijanjanja, što ga čini savršenim podmazivačem za vertikalne površine izložene pojačanom pritisku.
Zahvaljujući svojoj visokoj otpornosti na vodu, pruža dugotrajnu zaštitu i optimalne performanse čak i u vlažnim uslovima.
Jedna od ključnih karakteristika ovog ulja je niska viskoznost, koja omogućava efikasno podmazivanje sklopova sa malim zazorima.
Ovo svojstvo osigurava smanjeno trenje i habanje, produžavajući vek trajanja delova i poboljšavajući njihovu funkcionalnost.
Suvi podmazivač HHS DRYLUBE na bazi voska otporan je na centrifugalne sile, ne spada kod brzorotirajućih delova, neznatno prijanja na nečistoće i štiti od korozije.
HHS FLUID predstavlja tečnu mast u spreju sa DUO-EFEKTOM kojim se omogućava razlivanje kao ulje i prijanjanje i postojanost kao mast.
Ovaj sprej se prilikom prskanja razliva kao ulje, omogućavajući izuzetno dobro prodiranje kroz male zazore i teško dostupna mesta. Nakon toga se ponaša kao mast, ostajući postojan na mestu na koje je nanet.