Softex krpa u rolni

0899800902

 

Bela jednoslojna SOFTEX krpa u rolni je supermeka tekstilna krpa bez silikona, dlačica, sa odličnom moći upijanja.

 

Čistač K+D lepka

089010063

 

Sredstvo za uklanjanje nečistoća od poliuretana ili hibridnog lepka sa neporoznih i poroznih površina.

 

Start sprej za motore, 200 ml

089011942

 

Start sprej za motore pruža pomoć pri startovanju motora na niskim temperaturama.

Ovo sredstvo se koristi za startovanje svih vrsta motora, kako dizel, tako i benziskih motora sa ili bez katalizatora u hladnim i vlažnim uslovima.

 

Pasta za pranje ruku, 4000ml

0893900000

 

Prirodna pasta za pranje ruku čisti ruke temeljno i bez poteškoća, dok ujedno štiti i neguje kožu.

Ova pasta za pranje ruku je dermatološki testirana, prijatnog je mirisa, bez alkohola, silikonskih ulja i sapuna.

Pasta je bio-razgradiva i pH neutralna.

 

Pištolj za pur-penu ECO plastični, crveno/crni

189115210

 

Plastični pištolj za nanošenje pištoljske pur-pene.

 

Hidraulikdiht, 50g

0893545050

 

HIDRAULIKDIHT je zaptivna masa za hidraulične instalacije. Ova anaerobna masa se koristi kod pneumatskih i hidrauličnih navojnih spojeva pod velikim opterećenjem.

 

HSW 100, podmazivač u spreju, 500ml

0893104500

 

Visokokvalitetna belu mast u spreju za univerzalnu upotrebu, sa osnovom kalcijumske i litijumske masti od mineralnog baznog ulja je savršeno rešenje za širok spektar primena u održavanju i zaštiti.

Jedna od ključnih prednosti ove bele masti je njena sposobnost da spreči prodor vode i vlage u sklopove, čime se značajno smanjuje rizik od korozije i habanja.

 

2K lepak za aluminijum

0892135

 

Dvokomponentni poliuretanski lepak namenjen za lepljenje ugaonih elemenata u proizvodnji aluminijumske stolarije.

 

Super brzi lepak, 20g

189309999

 

Specijalni lepak za lepljenje plastike, gume i metala kao i poroznih materijala kao što su drvo, pluta, papir, koža itd.

  

Sredstvo za podmazivanje i zaštitu mašina za obradu drveta, 5l

0893070

 

Klizni premaz za drvo - za neutralizaciju smole.

Sprečava lepljenje piljevine (drvenih ostataka) i prašine prilikom sečenja.

FSK lepak za PVC

0892100091

 

Namenjen za hladno zavarivanje tvrdog PVCa u proizvodnji PVC stolarije, kao i za lepljenje drugih profila od tvrdog PVC-a, za spajanje PVC cevi (izuzev onih koje su za fluide pod pritiskom).

 

Montažna pasta u spreju, 300ml

0893850

 

Visokokvalitetna masta u spreju, namenjena za podmazivanje mašinkih delova prilikom montaže.  Ova mast sprečava pojavu "suvog vrata" ugrađenih delova, osiguravajući glatko i bezbedno sklapanje.

Mast je otporna na pritisak do granice elastičnosti svih poznatih metala, pružajući vrhunsku zaštitu i performanse u različitim uslovima rada.

Montažna pasta osigurava da delovi budu optimalno podmazani pre montaže, čime se smanjuje trenje i habanje, a produžava  vek trajanja komponenata.

Montažna mast u spreju je otporna na temperature od -30°C do +150°C, kratkotrajno do +1100°C.

 

Motordiht, 100g

0893260100

 

Motordiht je zaptivno sredstvo koje zamenjuje sve krute zaptivače na spojevima, izuzev na spoju glave motora. 

 

Epoxy stick za metal, 120g

0893449011

 

EPOXI STICK predstavlja masu za brzu i jednostavnu reparaciju površinskih oštećenja. Ovo sredstvo se jednostavno primenjuje, pruža visoku čvrstoću i ima široko područje upotrebe.

 

Specijalni brzi lepak za gumene profile

189309631

 

Bezbojni cijanoakrilatni brzi lepak se koristi za lepljenje gumenih profila u proizvodnji PVC i ALU stolarije.

 

Pištolj za PU penu PROFESSIONAL - PTFE

189115230

 

Pištolj za pur penu professional služi za profesionalno nanošenje pištoljske pur pene.

 

Čistač pur pene

08921603

 

Veoma efikasno sredstvo za jednostavno i brzo uklanjanje sveže pur pene. Boca je prilagođena čišćenju svih vrsta standardnih pištolja za aplikaciju pur pene.

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

Sprej za zaštitu polova akumulatora, 150 ml

0890104

 

Sprej za zaštitu polova akumulatora, akumulatorskih klema, konekcionih spojeva predstavlja zaštitu od korozije, vremenskih nepogoda, akumulatorske kiseline.

 

Sprej za negu i podmazivanje, 300ml

0893224

 

Sprej za negu i podmazivanje štiti i neguje plastične i gumene delove od starenja i habanja na vozilima, tehničkoj opremi i kućnim uređajima.