Kontakt sprej B, 300ml

0890100952

 

Brzo i pouzdano otklanjanja poteškoće i sprečava probleme pri paljenju uzrokovanih vlagom u elektrokontaktima u motornim vozilima i drugim nisko-naponskim sistemima za paljenje.

Kontakt sprej B se koristi u elektroinstalacijama napona 12 V i 24 V.

Lepak za RAL trake

 

Specijalni lepak za pouzdano lepljenje Wurth RAL, SK i Vario traka.

Lepak ima izuzetno sosobnost lepljenja fleksibilnih traka. Lepljenje uz potpuno zaptivanje spoja omogućava instalaciju u skladu sa Nemačkom Regulativom o štednji energije.

Lepak dolazi u pakovanju od 310 ml i od 600 ml.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Mikrofiber Pearl krpa-Profesional, 40x40, 3 kom

5899900117

 

Krpa sa gustom vlaknastom strukturom za visoki sjaj prilikom čišćenja, poliranja i uklanjanja prašine.

Visok efekat čišćenja bez upotrebe hemisjkih sredstava.

Otporna na cepanje i istezanje.

NE ostavlja tragove nakon brisanja

 

MULTI PLUS, podmazivač u spreju NSF 400 ml

0893056000

 

Multifunkcionalno ulje visokih performansi za univerzalnu namenu u industiji hrane, pića i lekova.

 Poseduje izuzetne mazivne karakteristike zahvaljujući aditivu bor-nitrida.

Izuzetna sposobnost kapilarnog prodiranja i uklanjanja vode. Može se koristiti i kao kontakt sprej i kao sredstvo za uklanjanje i dugotrajnu zaštitu od korozije.

 

 

Papir za brisanje dvoslojni 100% celuloza,800 list

5899800804

 

  • Vrlo dobro upija tečnosti
  • Otporan na cepanje prilikom brisanja
  • Ne ostavlja „dlačice“
  • Pogodan za brisanje i sušenje površina, brisanje ulja i masnoća, za brisanje ruku i delova tela

 

Papir za brisanje industrijski,dvoslojni/1000list

5899800773

 

  • Vrlo dobro upija tečnosti
  • Otporan na cepanje prilikom brisanja
  • Ne ostavlja „dlačice“

 

Pasta za svakodnevno pranje ruku, 1 kg

 

Biorazgradiva pasta za svakodnevno pranje ruku, pogodna je za upotrebu u svakoj radionici.

Proizvedena je na bazi anjonskih deterdženata sa dodatkom glicerina.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Pena za detekciju nezaptivenosti PLUS, 400 ml

089027

 

Pena za brzo i sigurno pronalaženje mikro pukotina i nezaptivenih spojeva gasnih i instalacija sa komprimovanim vazduhom. 

Pištolj za PU penu ECO plastični / narandžast

18911520

 

Pištolj za precizno nanošenje pištoljske pur pene, sa mesinganom diznom i PVC drškom.

Cev je napravljena od nerđajućeg čelika, izuzetno male težine i jednostavan za upotrebu tokom rada. Ima dodatne PVC brizalice, za nepristupačna mesta. Jednostavan za čišćenje i održavanje.

 

 

Pur pena u spreju niskoekspandirajuća 500ml

0892155057

 

Niskoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena namenjena za aplikaciju pomoću priložene cevčice.

Manja boca omogućava primenu u uslovima skučenog prostora, kao i za manje obimna popunjavanja otvora i zazora.  

Minimalna količina za poručivanje: 12 kom.

 

 

Silikon 1200 za visoke temperature 310 ml

1890321200

 

Silikon za visoke temerature 1200 je jednokomponentna masa otporna na visoke temperature do 1200°C i otvoreni plamen.

  • Klasa zapaljivosti je A1.
  • Koristi se bez prajmera
  • Neorganska osnova
  • Lako se obrađuje
  • Može se polirati.

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

Silikon Acetat Basic

 

Silikon acetat basic je namenjen za zaptivanje neopterećenih spojeva na neporoznim materijalima: staklu, keramici, glaziranim pločicama.

 

5 različitih veličina
Vidi sve

Silikon Neutral transparentni, 310ml

08923101

 

Silikon za zaptivanje dilatacionih spojeva, kao i za zaptivanje većine građevinskih materijala.

Primenjuje se na materijalima kao što su : staklo, drvo, beton, opeka, keramika, čelik, PVC, aluminijum i sl.

Minimalna količina za poručivanje: 6 kom.

 

Silikon specijal 250

 

Silikon specijal 250 je hladnovulkanizirajuća silikonska guma. Koristi se uvek sa krutim zaptivačem.Namenjena za zaptivanje u sistemima koji kao fluid sadrže ulje ,vodu ili rashladnu tečnost. 

Acetatne je osnove (sirćetna kiselina), i koristi za dihtovanje sklopova od livenog gvožđa i čelika. Ne koristiti na sklopovima od aluminijuma i na pocinkovanim površinama! Temperaturski otporna od – 50°C do 250°C, kratkotrajno do 300°C.

Napomena: Silikon specijal 250 nije otporan na benzin!

1 različitih veličina
Vidi sve

Silikon sprej, 5l

089322105

 

Silikonski sprej dugotrajno štiti i izoluje plastične, gumene i metalne delove u unutrašnjim i spoljašnjim delovima vozila.

 

Silikonski sprej za odvajanje kalupa

 

Silikonski sprej za odvijanje kalupa specijalno se koristi u proizvodnji predmeta od plastike.

Omogućava dugotrajno efikasno razdvajanje zahvaljujući formiranju stabilnog zaštitnog sloja.

Sredstvo nije lepljivo.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Sprej za zaštitu metalnih površina Perfect, 400ml

 

Cink sprej PERFECT se koristi za zaštitu metalnih površina dajući im optimalan izgled.

 

5 različitih veličina
Vidi sve

Sredstvo za osiguranje ležajeva visoke čvrstoće

 

Sredstvo za osiguranje ležajeva visoke čvrstoće se koristi za snažno učvršćivanje rukavaca, čaura, zupčanika, spojeva na osovinama i glavčinama i ležajeva koji su konstantno izloženi visokom opterećenju.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Sredstvo za osiguranje vijaka visoke čvrstoće

 

Sredstvo za osiguranje vijaka visoke čvrstoće predstavlja teško rastavljiv osigurač i navojnu masu.

Izuzetne je hemijske stabilnosti i može se rastaviti samo pomoću specijalnog udarnog alata ili na temperaturi višoj od 300 stepeni. 

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Sredstvo za osiguravanje vijaka srednje čvrstoće

 

Sredstvo za osiguravanje vijaka ima srednju čvrstoću i predstavlja osigurač i zaptivnu masu navojnom spoju, a uz pomoć običnog alata može se ponovo demontirati.

 

3 različitih veličina
Vidi sve