Gasni difuzor MB501D

0708001759

 

MB 501 D keramički gasni difuzor, dužine 28 mm.

 

Keramički gasni difuzor za MB26 KD

0708001871

 

MB 26 KD keramički gasni difuzer, dužine 29 mm.

 

MB25 AK gasna mlaznica - konusna

0708001864

 

MB 25 AK gasna mlaznica, konusna. 

Prečnik 15 mm, dužina 57 mm.

 

MB15 AK gasna mlaznica, konusna

0708001346

 

MB15 AK gasna mlaznica, konusna. 

Prečnik A: 12 mm.

Dužina: 53 mm.

 

MB15 AK kontaktna provodnica - dizna

 

MB15 AK kontaktna provodnica - dizna.

Dostupna u prečnicima: 0,6 mm, 0,8mm i 1,0 mm.

 

Nosač kontaktne provodnice MB26 KD

0708001571

 

MB36 KD nosač kontaktne porodice.

Prečnika M8, dužine 28 mm.

 

Nosač kontaktne provodnice za MB36 KD

0708001869

 

MB36 KD, nosač kontaktne provodnice.

Prečnika M6, dužine 28 mm.

 

MB 15 AK rezervni vrat gorionika

0708001867

 

Rezervni vrat gorionika MB15 AK (polikabl) za MIG/MAG zavarivanje sa vazdušnik hlađenjem.

Ergonomska kratka drška za najbolju pristupačnost, "GRIP" mekane komponente na dršci koje obezbeđuju kvalitetan prihvat i u ekstremnim uslovima rada.

 

Nosač kontaktne provodnice MB501D

0708001758

 

Nosač kontaktne provodnice, dužine 25 mm.

Prečnik provodnice: M8.

 

MB25 AK nosač kontaktne provodnice

0708001870

 

Set nosača kontaktne provodnice i opruge za MB 25 K, prečnika M6/M8.

 

Držač Volfram elektrode

 

Držač volfram elektrode prečnika 1,0 mm.

Odgovarajuće kućište elektrode: br.art. 0708002241.

Odgovarajuća volfram elektroda: br.art. 0984150110.

 

Kapa gorionika za TIG, duga

0708002235

 

Kapa gorionika duga- izolacioni prsten, za TIG gorionike WLV 17 i WLV 17K.

Dužina kape 122 mm.

 

Kapa gorionika za TIG, kratka

0708002234

 

Kapa gorionika kratka - izolacioni prsten, za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

Dužina kape 27 mm.

 

Keramička gasna mlaznica za TIG

 

Keramička gasna mlaznica za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

Dostupne veličine: 5 i 6, unutrašnjih prečnika 6 i 9,5 mm.

 

Kućište držača za Volfram elektrode

Kućište držača za Volfram elektrode se koristi za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

Wolfram elektroda gold

 

Wolfram elektroda - GOLD za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

Odgovarajuče jačine struje od 15 do 320 A, prečnika: 1,0 mm, 1,6 mm, 2,4 mm i 3,2 mm.