TIG gorionik 4m sa dodacima (bez volfram elektrode).
Crevo viskokog priziska za kiseonik i acetilen sa ugrađenom šelnom i navrtkom.
Dužina creva: 10 m.
Veza: 1/4" i 3/8" levi.
Manometar za argon/CO2,-2/3BAR koristi se za merenje pritiska u boci do maksimalnih 315BAR.
Ispunjava DIN EN 562 / ISO 253 standard.
Osigurač povrata gasa za vezu sa redukcionim vetnilom GVX 10 prema DIN 8521 / DIN EN 730.
Ulaz i izlaz: 1/4", za kiseonik, GVO 10.
Osigurač povrata gasa za vezu sa redukcionim vetnilom GVX 10 prema DIN 8521 / DIN EN 730.
Ulaz i izlaz: 3/8" levi, za sve gasove, GVA 10.
Ugaoni magnet za fiksiranje i držanje prilikom zavarivanja, lemljenja i drugih montažnih radova. Precizno spaja profile ravnih i okruglih metalnih komada. Ima mogućnost spajanja pod uglovima od 30, 45, 75, 90, 105, 120 i 180 stepeni. Skida se lako i jednostavno naginjanjem na stranu. Štedi vreme i novac eliminacijom pomoćnog radnika. Težina magneta je 26 grama.
MB15 gasna mlaznica, cilindrična.
Prečnik A: 16 mm.
Prečnik B: 18 mm.
Dužina: 53 mm.
MB 26 KD gasna mlaznica, prečnika 20 mm.
Dužina mlaznice: 76 mm.
MB 36 KD gasna mlaznica, prečnika 19 mm.
Dužina mlaznice 84 mm.