Mast za dizne, 200g

0893103

Zaštitna mast za zavarivanje efikasnije i dugotrajnije štiti mlaznice i vodilice - dizne u odnosu na zaštitne sprejeve. Minimalno stvara gasove neutralnog mirisa. Ne sadrži silikon.

Sprej za zaštitu od prskanja pri zavarivanju

0893102941

Sprej za zaštitu od prskanja pri zavarivanju sprečava prijanjanje sitnih čestica od zavarivanja na okolne površine. Služi za održavanje površine gasnih mlaznica. Štiti površinu oko vara i mlaznica za žicu na plameniku sprečavajući lepljenje sitnih čestica koje nastaju prskanjem u zoni zavarivanja. Smanjuje okolnu temperaturu površine oko vara, podmazuje površinu klizanja žice kroz mlaznicu. Može se koristiti kod elektrolučnog, autogenog, WIG/TIG zavarivanja na svim podlogama. Nanosi se u tankom sloju. Štiti od korozije. Ne sadrži silikon. Transportno pakovanje 12 kom.

Aparat za zavarivanje MIG 180-5 S

5952350180

 

Aparat za MIG zavarivanje MIG 180-5 S je digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom i modularnim dizajnom. Ovaj aparat je namenjen MIG zavarivanju tankih čeličnih i prohromskih limova do 5 mm debljine. MIG 180-5 S zavarivački aparat ima mogućnost zavarivanja u MIG, REL i LIFT/TIG režimu, uz dodatnu opciju tačkastog zavarivanja sa tajmerom. Zahvaljujući digitalnom displeju, korisnik može jednostavno odabrati željeni režim rada i parametre zavarivanja. Pored toga, ovaj aparat karakteriše i NO GAS funkcija koja pruža mogućnost zavarivanja punjenom žicom bez dodatnog gasa. Standardni deo isporuke predstavlja i EURO PRIKLjUČAK sa Abicor Binzel MB 15AK gorionikom. Sa aluminijumskom ručkom, lako je prenosiv i idealan za terenski rad i česte potrebe promene mesta zavarivanja. Njegova maksimalna amperaža iznosi 180A, sa klasom izolacije H koja omogućava rad električnih komponenti do 180 stepeni. Uređaj koristi monofazni osigurač od 20A. Dužina kabla za masu i elektrodu je tri metra, i koristi D200 kotur žice mase 5kg.

 

Automatska zavarivačka maska Truecolor

0984700655

 

TRUECOLOR omogućava prepoznavanje stvarnih boja prilikom zavarivanja i brušenja, za razliku od tamno-zelenog zatamnjenja koje je karakteristično za ostale automatske maske za zavarivanje.
Zahvaljujući TRUECOLOR senzoru oblik i konture zavarivačkog luka su jasnije vidljive, i lako je uočljivo svako površinsko oštećenje metala. Pogodna za sve procese zavarivanja, uključujući i brušenje.
TRUECOLOR maska je izrađena od visoko otpornog poliamida. Sadrži četiri optička senzora brzine 1/3.s. Napajanje se vrši putem solarnih ćelija i neizmenjivim litijumskim baterijama čiji je radni vek od pet do sedam godina. Izrađena je u skladu sa EN175, EN379, EN166 standardima.
Mogućnost podešavanja rastojanja od lica.