Kabl za masu različitih dužna i priključka.
Pogledajte sve dostupne dimenzije.
Kapa gorionika duga- izolacioni prsten, za TIG gorionike WLV 17 i WLV 17K.
Dužina kape 122 mm.
Zavarivačka kecelja od špalt kože sa grudnom zaštitom predstavlja idealnu zaštitu od posekotina i habanja. Ima primenu u raznim delatnostima počev od limarijskih i staklarskih radova, preko delatnosti izrade motornih vozila, pa sve do brodogradnje i mašinogradnje.
Wolfram elektroda - GOLD za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.
Odgovarajuče jačine struje od 15 do 320 A, prečnika: 1,0 mm, 1,6 mm, 2,4 mm i 3,2 mm.
Rezervni vrat gorionika MB15 AK (polikabl) za MIG/MAG zavarivanje sa vazdušnik hlađenjem.
Ergonomska kratka drška za najbolju pristupačnost, "GRIP" mekane komponente na dršci koje obezbeđuju kvalitetan prihvat i u ekstremnim uslovima rada.
Kapa gorionika kratka - izolacioni prsten, za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.
Dužina kape 27 mm.
Nosač kontaktne provodnice, dužine 25 mm.
Prečnik provodnice: M8.
Set nosača kontaktne provodnice i opruge za MB 25 K, prečnika M6/M8.
MB15 AK kontaktna provodnica - dizna.
Dostupna u prečnicima: 0,6 mm, 0,8mm i 1,0 mm.
MB 36 KD gasna mlaznica, prečnika 19 mm.
Dužina mlaznice 84 mm.
MB36 KD, nosač kontaktne provodnice.
Prečnika M6, dužine 28 mm.
MB 26 KD gasna mlaznica, prečnika 20 mm.
Dužina mlaznice: 76 mm.
MB36 KD nosač kontaktne porodice.
Prečnika M8, dužine 28 mm.