Ugaoni magnet za fiksiranje i držanje prilikom zavarivanja, lemljenja i drugih montažnih radova. Precizno spaja profile ravnih i okruglih metalnih komada. Ima mogućnost spajanja pod uglovima od 30, 45, 75, 90, 105, 120 i 180 stepeni. Skida se lako i jednostavno naginjanjem na stranu. Štedi vreme i novac eliminacijom pomoćnog radnika. Težina magneta je 26 grama.
MB15 gasna mlaznica, cilindrična.
Prečnik A: 16 mm.
Prečnik B: 18 mm.
Dužina: 53 mm.
Osigurač povrata gasa za vezu sa redukcionim vetnilom GVX 10 prema DIN 8521 / DIN EN 730.
Ulaz i izlaz: 3/8" levi, za sve gasove, GVA 10.
MB15 AK gasna mlaznica, konusna.
Prečnik A: 12 mm.
Dužina: 53 mm.
Crevo viskokog priziska za kiseonik i acetilen sa ugrađenom šelnom i navrtkom.
Dužina creva: 10 m.
Veza: 1/4" i 3/8" levi.
Kućište držača za Volfram elektrode se koristi za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.
Automatska maska za zavarivanje izrađena je od visoko kvalitetne plastike otporne na lom. Sadrži četiri optička senzora brzine 1/3.s. Napajanje se vrši putem solarnih ćelija i neizmenjivim litijumskim baterijama čiji je radni vek od pet do sedam godina. Postoji mogućnost izbora režima za zavarivanje ili brušenje. Izrađena je u skladu sa CE, ANSI, CSA i AS/NZS standardima. Zahvaljujući podešavanjima sa spoljne strane maske, omogućava brži rad bez skidanja maske. Ima i mogućnost podešavanja rastojanja od lica.
Kabl za elektrodu dužine 3 i 4 metra.
TIG gorionik 4m sa dodacima (bez volfram elektrode).
Manometar za argon/CO2,-2/3BAR koristi se za merenje pritiska u boci do maksimalnih 315BAR.
Ispunjava DIN EN 562 / ISO 253 standard.