Napravljena od špalt kože.
Visokokvalitetna, obložena rukavica za zavarivanje.
Cena iskazana za 1kg.
Žice za MIG zavarivanje inoxa.
U ponudi dva tipa žice za zavarivanje: ER 308 L Si, ER 316 L Si.
Žice za TIG zavarivanje, dužine 1000m.
U ponudi više vrsta žicaza zavarivanje: AIMg5, ER 308 L, ER 316 L.
Cena iskazana za 1 kg.
Aparat za zavarivanje – Naslednik stare platforme EWI 160, novi model S predstavlja digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom, digitalnim displejom i Power Factor Controller komponentom koja omogućava stabilnu i simetričnu potrošnju struje uz povećanje trajnosti i pouzdanosti aparata.
Aparat ima potpuno novi dizajn elektro kola koji omogućava stabilan luk i visoke performanse u zavarivanju REL postupkom. Pruža mogućnost zavarivanja i u LIFT TIG režimu.
Pored navedene IGBT tehnologije, karakteriše ga i Anti-Stick koji onemogućava lepljenje elektroda na radnom komadu automatskim smanjenjem struje, Hot-Start koji obezbeđuje sigurno paljenje elektrode, kao i Arc-Force koji olakšava rad sa teško topivim elektrodama. Opcije VRD, HOT START i ANTI STICK je moguće podešavati na skali od -10 do +10 uz pomoć potenciometra. Maksimalna struja zavarivanja ovim uređajem je 160A.
Aparat poseduje unapređen sistem hlađenja, novi dizajn kućišta sa ojačanim osloncima i krućim okvirom. Cena podrazumeva isporuku funkcionalnog kofera u kome se nalaze aparat i kablovi za masu i elektrodu dužine 3m. Težina uređaja je 5kg.
Aparat za zavarivanje – Naslednik stare platforme EWI 200, novi model S predstavlja digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom, digitalnim displejom i Power Factor Controller komponentom koja omogućava stabilnu i simetričnu potrošnju struje uz povećanje trajnosti i pouzdanosti aparata. Aparat ima potpuno novi dizajn elektro kola koji omogućava stabilan luk i visoke performanse u zavarivanju REL postupkom. Pruža mogućnost zavarivanja i u LIFT TIG režimu. Pored navedene IGBT tehnologije, karakteriše ga i Anti-Stick koji onemogućava lepljenje elektroda na radnom komadu automatskim smanjenjem struje, Hot-Start koji obezbeđuje sigurno paljenje elektrode, kao i Arc-Force koji olakšava rad sa teško topivim elektrodama. Maksimalna struja zavarivanja ovim uređajem je 200A. Aparat poseduje unapređen sistem hlađenja, novi dizajn kućišta sa ojačanim osloncima i krućim okvirom. Cena podrazumeva isporuku funkcionalnog kofera u kome se nalaze aparat i kablovi za masu i elektrodu dužine 3m. Težina uređaja je 5kg.
Sprej za zavarivanje Perfect biološki je bezbedan i pruža zaštitu kod zavarivanja aluminijuma, čelika, obojenih metala, prohroma i dizni za zavarivanje. Zahvaljujući svom sadržaju nema opasnosti od pucanja vara. Štiti od korozije, ne curi sa vertikalnih površina, omogućava naknadno prefarbavanje i galvanizaciju, kao i lako otklanjanje ostataka od zavarivanja.
Aparat za zavarivanje – Inverter opremljen IGBT tehnologijom najnovije generacije koja osigurava neometan rad uprkos varijacijama napona u elektro mreži.
Pokriva širok raspon potreba u industriji zahvaljujući opciji zavarivanja MIG / MAG i REL (MMA) postupkom.
Pored standardnog načina rada u MIG / MAG režimu, korisniku je na raspolaganju i SYN (sinergetski) režim rada u kome odabirom amperaže, aparat automatski reguliše voltažu i brzinu žice omogućavajući stabilan luk i efikasnije zavarivanje u svim položajima.
Aparat za plazma sečenje - Inverter nove platforme Powercut 70S omogućava visok kvalitet reza bez oštećenja radnog predmeta.
Zahvaljujući naprednoj inverterskoj tehnologiji, ovaj aparat pruža pouzdan rad, efikasnost kao i uštedu energije prilikom rada.
Maksimalna debljina sečenja je do 22 mm uz potrebno dodatno brušenje ili obradu rezne površine, dok pri optimalnoj debljini sečenja od 16 mm aparat pruža precizno sečenje i idealnu površinu reza bez naknadne obrade.
MB 25 AK gasna mlaznica, konusna.
Prečnik 15 mm, dužina 57 mm.
Zavarivačka zaštita za ruke izrađena od špalt kože posebno je pogodna za zaštitu u zavarivačkim i strugarskim radionicama, livnicama i metaloprerađivačkim radovima. Upotrebljava se privezivanjem jednog rukava za drugi i dužine je 56 santimetara.
Držač volfram elektrode prečnika 1,0 mm.
Odgovarajuće kućište elektrode: br.art. 0708002241.
Odgovarajuća volfram elektroda: br.art. 0984150110.
Osigurač povrata gasa za vezu sa redukcionim vetnilom GVX 10 prema DIN 8521 / DIN EN 730.
Ulaz i izlaz: 1/4", za kiseonik, GVO 10.
Tvrdo prozirno staklo odgovara masci za zavarivanje čiji su promeri stakla 90 x 110 mm.
Keramička gasna mlaznica za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.
Dostupne veličine: 5 i 6, unutrašnjih prečnika 6 i 9,5 mm.