Premium lamelarni brusni disk

 

Lamelarni cirkonijum brusni diskovi naročito su pogodni za plemeniti čelik (prohrom), legure hroma i nikla.

 

Transportno pakovanje 10 kom.

 

13 različitih veličina
Vidi sve

Red Line brusna ploča za čelik

 

Brusna ploča za brušenje punog materijala , cevi, profila i limova.

 

4 različitih veličina
Vidi sve

RED LINE rezna ploča

 

Rezna ploča za sečenje punog materijala , cevi, profila i limova.

 

12 različitih veličina
Vidi sve

Runasti lamelarni brusni disk

 

Runasti lameralni disk za čelik i nerđajući čelik, za ugaono i površinsko brušenje.

  • Za direktnu upotrebu na ugaonoj brusilici
  • Za čišćenje i poliranje na legiranim i visoko legiranim čelicima
  • Za čišćenje aluminijuma i obojenih metala.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Set glodala, 6mm, 5kom

0624705

 

Glodalaot tvrdog metala za obradu čelika
Isporučuje se u kutiju 5 komada.
Kvalitet: Wurth Standard
Tip zuba: MX
Materijal za sečenje: karbin
Prečnik osovine: 6 mm

Sadržaj seta: ZYAS Φ10 mm, WRC Φ10 mm, KUD Φ10 mm, RBF Φ10 mm, TRE Φ10 mm

STANDARD rezna ploča

 

Standardne rezne ploče sa sintetičkom vezivnom smolom, ojačana vlaknima.

 

7 različitih veličina
Vidi sve

Zebra keramička brusna ploča za čelik i inox

 

Brusna ploča Zebra Speed je izuzetno efikasna brusna ploča, izdržljiva , smanjenog habanja, sa originalnom višeslojnom strukturom i izuzetno produženim vekom trajanja.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

ZEBRA LongLife & Speed rezna ploča

 

Ekstremna dugotrajnost i velika brzina rezanja

Specijalno pogodna za obradu čelika i inoxa.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

ZEBRA Speed rezna ploča

 

Rezne ploče u kvalitetu ZEBRA.

Ploče odlikuje ekstremno kratno vreme rezanja uz vrlo visoku trajnost.

 

16 različitih veličina
Vidi sve

Glodalo od tvrdog metala, jajasto

0616006041

 

Glodalo od tvrdog materijala, koristi se u pneumatskim čeonim brusilicama. Jajastog je oblika.

 

Dijamantska rezna ploča za pločice, 115mm

5526835115

 

Dijamantska ploča može se upotrebljavati za rezanje keramičkih pločica, prirodnog kamena, porcelana.

 

Trokraki lamelarni brusni disk

0578811560

 

Lamelni disk sa izreznim segmentima odlikuje se dobrom vidljivošću "kroz brusni ploču" , a time se obezbeđuje i kontrola predmeta koji se obrađuje.