Adapter za mazalicu - "EASYLOCK"

0986004001

 

Adapter-hvataljka koja obezbeđuje sigurnu vezu opreme za istiskivanje masti i tela mazalice.

  • Kompatibilan sa svim pneumatskim, ručnim i električnim pištoljima-mazalicama za podmazivanje sa navojem M10 x 1
  • Za sve vrste čvrstih masti.
  • Za podmazivanja vozila, poljoprivrednih, građevinskih mašina i održavanju u industriji

 

Pneumatska dekalamit mazalica

5715991786PN

 

Pneumatska dekalamit mazalica za istiskivanje masti iz kartuša od 400g i masti iz većih pakovanja.

Informacije:

  • Za masti do klase NLGI2 
  • Izlazni pritisak 240 bar
  • Max. potisni pritisak do 650 bar 
  • Telo i potisni mehanizam od čelika. 
  • Dva ventila: ventil za punjenje rasutim mastima i ventil za odzračivanje. 

 

Pneumatska pumpa za mast sa rezervoarom

0986020014

 

Pneumatska pumpa za mast sa rezervoarom za prenos i distribuciju masti sa širokim rasponom primene u radionicama.

 

Ručna dekalamit mazalica Workshop

5715991786

 

Ručna dekalamit mazalica za istiskivanje masti iz kartuša od 400g i masti iz većih pakovanja.

Informacije:

  • Za masti do klase NLGI2 
  • Izlazni pritisak 240 bar
  • Max. potisni pritisak do 450 bar
  • Telo i potisni mehanizam od čelika.
  • Dva ventila: ventil za punjenje rasutim mastima i ventil za odzračivanje.

 

Set pneumatske pumpe za mast, do 220 kg

098658033

 

Pneumatska pumpa za mast sa opremom i kolicima za burad od 220kg, za tipove masti do NLGI-2

Standardnu opremu čine: separator vlage i manometar za regulaciju pritiska, pištolj mazalica za pneumatsku pumpu za mast i gumeno pancir crevo.

Stepen sabijanja pumpe 50:1, izlazni pritisak 350-400bar, brzina prenosa masti 0-800g/min, potisna membrana Ø585mm, crevo dužine 4 metra.

 

 

 

Nožna pumpa za mast sa rezervoarom

098658028

 

Nožna pumpa za mast sa rezervoarom za prenos i distribuciju masti sa širokim rasponom primene u radionicama.

 

Ručna pumpa za mast sa rezervoarom

0986020013

 

Ručna pumpa za mast sa rezervoarom za prenos i distribuciju masti sa širokim rasponom primene u radionicama.

 

Ručna presa za mast

098600

 

Ručna presa za dekalamit masti služi za podmazivanje svih kotrljajućih delova, motornih i mašinskih sklopova.

  • Izlazni pritisak 400 bar
  • Radni pritisak 800 bar
  • Za kartuše 400g ili rasutu mast 500 cm³
  • Kontrolisano doziranje do 1,5 cm³
  • Izrađeno prema DIN-u 1283 (M10x1), ispitana prema sigurnosnim zahtevima TÜV-a

 

Pištolj mazalica za pneumatsku pumpu za mast

0986999058

 

Pištolj mazalica za pneumatske pumpe za mast sa zglobom na spoju sa crevom.

 

Kruti nastavak za presu 098600

0986001

 

Metalni dovodni elem za dekalamit presu.

 

Membrana za pneumatsku pumpu za mast

0986999052

 

Membrana za pneumatsku pumpu za mast (0986020014), spoljni ø213mm, unutrašnji ø30mm.

 

 

Navojni prikljucak M10x1 za presu 098600

0986003

 

Navojni priključak za ručnu presu za podmazivanje (br.art. 098600).

 

 

Gumeno pancir crevo za mazalice

0986002

 

Armirano gumeno crevo za ručnu presu za podmazivanje (br.art. 098600).

 

Crevo za pneumatsku pumpu za mast

0986999057

 

Armirano gumeno crevo za pneumatske uređaje za pretakanje masti manjih kapaciteta, maksimalni pritisak do 400 bara, dužine 4m.