Automatska maska za zavarivanje Stella black flame

0984700653

 

Stella FIRE automatska maska za zavarivanje izrađena je od visoko kvalitetne plastike otporne na lom. Sadrži četiri optička senzora brzine 1/3.s.
Napajanje se vrši putem solarnih ćelija i neizmenjivim litijumskim baterijama čiji je radni vek od pet do sedam godina. Postoji mogućnost izbora režima za zavarivanje ili brušenje. Izrađena je u skladu sa CE, ANSI, CSA i AS/NZS standardima.
Zahvaljujući podešavanjima sa spoljne strane maske, omogućava brži rad bez skidanja maske. Ima i mogućnost podešavanja rastojanja od lica.

 

Automatska maska za zavarivanje, Stella : Wolf design

0984700652

 

Stella WOLF automatska maska za zavarivanje izrađena je od visoko kvalitetne plastike otporne na lom.

Sadrži četiri optička senzora brzine 1/3.s.
Napajanje se vrši putem solarnih ćelija i neizmenjivim litijumskim baterijama čiji je radni vek od pet do sedam godina.
Postoji mogućnost izbora režima za zavarivanje ili brušenje. Izrađena je u skladu sa CE, ANSI, CSA i AS/NZS standardima.
Zahvaljujući podešavanjima sa spoljne strane maske, omogućava brži rad bez skidanja maske. Ima i mogućnost podešavanja rastojanja od lica.

 

Automatska maska za zavarivanje, Stella, Black Carbon

0984700651

 

Stella BLACK CARBON automatska maska za zavarivanje izrađena je od visoko kvalitetne plastike otporne na lom. Sadrži četiri optička senzora brzine 1/3.s.
Napajanje se vrši putem solarnih ćelija i neizmenjivim litijumskim baterijama čiji je radni vek od pet do sedam godina.
Postoji mogućnost izbora režima za zavarivanje ili brušenje. Izrađena je u skladu sa CE, ANSI, CSA i AS/NZS standardima.
Zahvaljujući podešavanjima sa spoljne strane maske, omogućava brži rad bez skidanja maske. Ima i mogućnost podešavanja rastojanja od lica.

 

Staklo za masku za zavarivanje, zeleno

 

Tvrdo zeleno staklo odgovara masci za zavarivanje čiji su promeri stakla 90 x 110 mm.

 

5 različitih veličina
Vidi sve

Automatska maska za zavarivanje, Stella: Wurth dizajn

0984700650

Automatska maska za zavarivanje izrađena je od visoko kvalitetne plastike otporne na lom. Sadrži četiri optička senzora brzine 1/3.s. Napajanje se vrši putem solarnih ćelija i neizmenjivim litijumskim baterijama čiji je radni vek od pet do sedam godina. Postoji mogućnost izbora režima za zavarivanje ili brušenje. Izrađena je u skladu sa CE, ANSI, CSA i AS/NZS standardima. Zahvaljujući podešavanjima sa spoljne strane maske, omogućava brži rad bez skidanja maske. Ima i mogućnost podešavanja rastojanja od lica.

Automatska maska za zavarivanje, Veldo

0984700660

 

Veldo black automatska maska za zavarivanje izrađena je od visoko kvalitetne plastike otporne na lom.
Sadrži dva optička senzora brzine 1/25.s.
Napajanje maske se vrši putem solarnih ćelija. Veldo black automatska maska poseduje režim za zavarivanje i režim za brušenje.

Izrađena je u skladu sa CE, ANSI, CSA i AS/NZS standardima.

2 kom. - Maksimalno dozovoljena količina za poručivanje.

 

Staklo za masku za zavarivanje, providno

0984500100

 

Tvrdo prozirno staklo odgovara masci za zavarivanje čiji su promeri stakla 90 x 110 mm.

 

Automatska zavarivačka maska Truecolor

0984700655

 

TRUECOLOR omogućava prepoznavanje stvarnih boja prilikom zavarivanja i brušenja, za razliku od tamno-zelenog zatamnjenja koje je karakteristično za ostale automatske maske za zavarivanje.
Zahvaljujući TRUECOLOR senzoru oblik i konture zavarivačkog luka su jasnije vidljive, i lako je uočljivo svako površinsko oštećenje metala. Pogodna za sve procese zavarivanja, uključujući i brušenje.
TRUECOLOR maska je izrađena od visoko otpornog poliamida. Sadrži četiri optička senzora brzine 1/3.s. Napajanje se vrši putem solarnih ćelija i neizmenjivim litijumskim baterijama čiji je radni vek od pet do sedam godina. Izrađena je u skladu sa EN175, EN379, EN166 standardima.
Mogućnost podešavanja rastojanja od lica.