Motorna pumpa za vodu FWP1

FWP1

 

Motorna pumpa za vodu izrađena od kvalitetnog 2-taktnog motora na vazdušno hlađenje. Zapremina je 40,2cc i sa snagom motora od 1,45kW dostiže 7000 obrtaja po minuti. Rezervoar goriva je 0,95l a maksimalni protok vode je 8000l/h. Maksimalna dubina sa koje može da izvuče vodu je 8m, a da izbaci vodu je 30m. Prečnik usisa odnosno izlaza je 25,4mm (1"). Startuje se ručno.

 

Motorna pumpa za vodu WP50

FWP50

 

Motorna pumpa za vodu izrađena od kvalitetnog 4-taktnog motora na vazdušno hlađenje. Zapremina je 163cc i sa snagom motora od 4,0 kW dostiže 3600 obrtaja po satu. Rezervoar goriva je 3,6l, ulja 0,6l a maksimalni protok vode je 35.000l/h. Maksimalna dubina sa koje može da izvuče vodu je 8m, a da izbaci vodu je 26m. Prečnik usisa odnosno izlaza je 50mm (2"). Startuje se ručno.

 

Aluminijumska usisna korpa za pumpu za navodnjavanje

FALP2

 

Kompatibilina sa motornom pumpom za vodu FWP50.

 

Aluminijumska SPOJNICA ZA CREVO za navodnjavanje

FALC2

 

Kompatibilina sa motornom pumpom za vodu FWP50.