Električna potapajuća pumpa

TP01252

 

Pumpa namenjena za čistu vodu snage 300W. Dužina kabla na koji se priključuje je 10m i radi na napon od 230V. Maksimalna dubina crpljenja je 8m na dužini do 50m. Protok vode je 1100l/h.

 

Potapajuća pumpa sa plovkom za čistu vodu

FPC400

 

Potapajuća pumpa za izvlačenje čiste vode. Kućište pumpe je izrađeno od plastike i priključuje se na kabl koji je dužine 10m, a radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora je 400W koji omogućava protok od 7500l/h. Maksimalna dubina izvlačenja vode je 7m a izbacivanja vode 6m. kako je namenjena za čistu vodu, maksimalni prečnik čestica koji se u toj vodi mogu naći je 4mm a temperatura vode ne sme da pređe 35°C. Predviđena je za prečnik cevi od 1", 1/4" i 1/2".

 

Potapajuća pumpa sa plovkom, za nečistu vodu 550W

FPN550

 

Potapajuća pumpa za izvlačenje nečiste vode. Kućište pumpe je izrađeno od plastike i priključuje se na kabl koji je dužine 10m, a radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora je 550W koji omogućava protok od 12.000l/h. Maksimalna dubina izvlačenja vode je 8m a izbacivanja vode 6,5m. Iako je namenjena za nečistu vodu, maksimalni prečnik čestica koji se u toj vodi mogu naći je 20mm a temperatura vode ne sme da pređe 35°C. Predviđena je za prečnik cevi od 1", 1/4" i 1/2".

 

Potapajuća pumpa sa plovkom, za nečistu vodu 750W

FPN750

 

Potapajuća pumpa za izvlačenje nečiste vode. Kućište pumpe je izrađeno od plastike i priključuje se na kabl koji je dužine 10m, a radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora je 750W koji omogućava protok od 14.000l/h. Maksimalna dubina izvlačenja vode je 8m a izbacivanja vode 7,5m. Iako je namenjena za nečistu vodu, maksimalni prečnik čestica koji se u toj vodi mogu naći je 20mm a temperatura vode ne sme da pređe 35°C. Predviđena je za prečnik cevi od 1", 1/4" i 1/2".

 

Pumpa za baštu

FBP1000

 

Pumpa za zalivanje bašte koja omogućava korišćenje nečiste vode. Radi na struju i ima kabl od 1,2m koji radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora od 1000W stvara radni pritisak od 4,4 bar (slično kao voda na česmi) i omogućava protok od 3.500l/h. maksimalna dubina izvlačenja vode je 8m a dužina izbacivanja vode 44m. Pumpa je izrađena od inoxa i priključuju se cevi od 1".

 

Hidropak, 1000 W, 19 l

FBPH1000

 

Namenjen za nečistu vodu. Ulazna snaga motora iznosi 1000W i omogućava maksimalni protok vode 3500l/h. Maksimalna visina izbacivanja vode je 44m a dubina izvlačenja 8m. Kućište pumpe je izrađeno od Inox-a a zapremina iznosi 19l. Maksimalni radni pritisak je 4,4bar i podržava prečnik cevi od1".