Benzinska motorna testera, 45cc

F1818

 

Snaga i sigurnost na svakom koraku, pouzdana, moćna i praktična

 

Savršena za radove u dvorištu, šumi ili radionici, ova benzinska testera kombinuje visok učinak i praktičnost. Opremljena snažnim 2T motorom koji radi na mešavinu benzina i 2T ulja u odnosu 40:1, pruža maksimalnu snagu od 1.8 kW.

Duga vodilica od 45 cm sa 36 zuba omogućava precizno i efikasno sečenje, dok težina od samo 6,5 kg čini testeru izuzetno lakom za rukovanje i transport. FARM testera je pouzdan alat za sve vaše potrebe.

Benzinska motorna testera, 52cc

F2218

 

Snaga i sigurnost na svakom koraku, pouzdana, moćna i praktična!

Ova visokokvalitetna testera sa dvotaktnim motorom i vazdušnim hlađenjem ističe se kao jedan od najboljih alata na tržištu. Sa maksimalnom snagom motora od 2.2 kW i vodilicom dužine 45 cm sa 36 zuba, idealna je za širok spektar zadataka – bilo da radite na otvorenom ili u radionici.

Easy Start sistem omogućava brzo i jednostavno startovanje testere, dok automatske kočnice pružaju maksimalnu sigurnost tokom rada. FARM testera je pouzdan alat za sve vaše potrebe.

Električna testera 2000W

FARM20E

 

Električna testera priključne snage od 2000W sa optimalnim rukovanjem i ergonomskim položajem ručice. Karakteriše je veliki kapacitet sečenja kao i jednostavna upotreba. Idealna je za poslove u domaćinstvu i zanatlije s obzirom da je teška svega 5.7kg.
Omogućava vrlo laku zamenu i montiranje lanca.
Zauzima minimalni prostor prilikom odlaganja.

 

Triathlon FARM ulje za lance, 1l

5897057001

 

Mineralno ulje visokih performansi. Koristi se za podmazivanje sistema izloženih velikim vibracijama, rotacijama i pritisnim opterećenjima kao što su motorne testere i gateri.

 

Farm turpija za testere 5,2mm

T0052

 

Zaobljene, okrugle testere.
-Vrhunski čelik
-Induktivna kalibracija
-Fosfatiran završetak

Pakovanje sadrži 6 komada.