Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Bušenje i urezivanje u metalu

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Burgija za skidanje punktova HSCO

    1.583 sa PDVom

    Okretač za nareznice M3-M4

    1.165 sa PDVom

    Burgija za skidanje punktova HSS

    1.363 sa PDVom

    Spiralna burgija HSCO8

    1.170 sa PDVom
    Industrijska spiralna burgija za bušenje teško obradivih materijala, sa uglom od 135 stepeni. Zahvaljujući kratkoj konstrukciji obezbeđuje precizno bušenje, dok unakrsno bušenje obezbeđuje izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima eliminacijom potrebe za obeležavanjem. Spiralni žleb osigurava odvođenje strugotine u izbušenoj rupi,a ojačano jezgro stabilnost pri bušenju. Dužina spirale je u skladu DIN 1897, a dužina burgije u skladu sa DIN 338.

    HSS TiN burgija za inox, RED LINE

    125 sa PDVom
    Spiralna HSS RED LINE samocentrirajuća burgija za precizno bušenje inox-a visoko legiranih čelika i hardoxa sa uglom vrha od 135 stepeni, obezbeđuje precizno bušenje zahvaljujući svojoj kratkoj konstrukciji. Unakrsnim brušenjem vrha burgije omogućeno je izvrsno centriranje bez potrebe za prethodnom primenom tačkaša čak i na oblim materijalima. HSS spiralna burgija je geometrijski precizno izrađena, što joj pruža osiguran kvalitet izbušenih rupa. TIN obloga povećava otpornost površine na obroziju i omogućava brže odvođenje toplote sa mesta bušenja. Ova burgija se primenjuje na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama. Ukupna dužina burgije iznosi 49 mm, prečnik burgije je 2 mm, a dužina žleba za strugotinu je 24 mm.

    Bušenje i urezivanje u metalu

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 48 Max: 18.000
    RSD48 RSD18000