Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Brusilice

    Category Brusilice

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Električna ugaona brusilica, 2000W, EAG 20-230

    5717008010

     

    Snaga - 2000W

    Prihvat - M14

    Klasa zaštite - II

    Dužina kabla - 4 m

    Masa - 6,1 kg

    Max prečnik ploče - 230 mm

    Broj obrtaja min/max - 6.500 o/min

    Električna aksijalna brusilica GS 700-E, 710W

    07025200

     

    Izlazna snaga - 430 W

    Ulazna snaga - 710 W

    Masa - 1,7 kg

    Klasa zaštite - II

    Dužina kabla - 4 m

    Otvor za stezne čeljusti - 6 mm

    Dimenzije - 327 x 60 x 57 mm

    Broj obrtaja u praznom hodu - 13.000-34.000 o/min

     

    Električna aksijalna brusilica GSL 700-E, 710W

    07025210

     

    Snaga - 710 W

    Izlazna snaga - 430 W

    Masa - 1,9 kg

    Klasa zaštite - II

    Dužina kabla - 4 m

    Otvor za čauru - 6 mm

    Dimenzije - 425 x 60 x 57 mm

    Broj obrtaja u praznom hodu - 10.000-30.500 o/min

    Električna brusilica EWS 26-230S CLASSIC

    5717045010

     

    Snaga - 2600 W

    Broj obrtaja - 6000 o/min

    Max prečnik ploče - 230 mm

    Navoj vretena - M14 

    Dužina kabla - 4 m

     

    Električna ugaona brusilica EWS 10-125P-CLASSIC

    5717053010

     

    Masa - 2,25 Kg

    Dužina kabla - 2 m

    Ulazna snaga - 1.010 W

    Prečnik navojnog vretena - M14

    Brzina praznog hoda - 11000 o/min

    Prečnik diska - 115 / 125 mm

    Brusilice