Bőrkesztyűk

    Kako su radne rukavice nepohodna lična zaštitna oprema za siguran i bezbedan rad, Wurth je dizajnirao razne modele kožnih rukavica koje su dostupne u različitim veličinama i koje ispunjavaju sve propisane standarde za maksimalnu sigurnost tokom određenih vrsta radova.

    banner

    Popular products from category Bőrkesztyűk

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Basic Rigger

    589 RSD ÁFÁ-val
    Természetes szín. Teljes marhabőrből készült, strapabíró kesztyű. Átlagvastagsága 0,9mm feletti. Belső oldalon lévő/rejtett varrat. A hüvelykujj körüli nyílás dupla varratú. Rugalmas mandzsetta.

    Protect

    789 RSD ÁFÁ-val
    Rendkívül puha védőkesztyű, könnyen viselhető, sertésbőrből. A kézhát elasztikus pamutból készült, amely lehetővé teszi a bőr lélegzését. Rugalmas mandzsettájuk van, amelyet tépőzárral lehet beállítani. Jól illeszkedik a kézhez. 12 db/csomag

    W-20

    5350000010
    879 RSD ÁFÁ-val
    Erős védőkesztyű, kiváló minőségű, teljes marhabőrből/vászonból. Rendkívül puha. Teljes bőrből készült tenyér, mutatóujj, hüvelykujj és ujjhegyek. Jó rugalmasság és tapadás. A kézhát és a mandzsetta szilárd pamutszövetből készült. A gumírozott biztonsági mandzsetta pamutból készült. Dupla varrással ellátott. 12 db/csomag

    W-10

    5350000110
    549 RSD ÁFÁ-val
    Szilárd védőkesztyű marhabőrből/vászonból. A kesztyű elülső része erős pamutszövetből készült. A tenyér, a mutatóujj, a hüvelykujj és az ujjhegyek hasított bőrből készültek. Dupla varrással ellátott. Jó kopásállóság.

    Vedő, bőr munkakesztyű Uni-SN

    5899401410
    509 RSD ÁFÁ-val
    Erős védőkesztyűk, hasított marhabőrből. A hüvelykujj és a mutatóujj teljes egészében bőrből készült. Marhabőr erősítés a tenyéren, a nagyujjon és a mutatóujjon. Pamutszövet kézhátú kesztyű, amely lehetővé teszi a bőr lélegzését. A gumírozott biztonsági mandzsetta pamutból készült. Pamuttal bélelt a tenyéren.

    Uni-WN

    5899401310
    449 RSD ÁFÁ-val
    Erős védőkesztyűk hasított marhabőrből. Pamutszövet kézhátú kesztyű, amely lehetővé teszi a bőr lélegzését. A hüvelykujj és a mutatóujj teljes egészében bőrből készült. A gumírozott biztonsági mandzsetta pamutból készült. Pamuttal bélelt a tenyéren.

    Welding star

    5984325810
    979 RSD ÁFÁ-val
    Kiváló minőségű marhabőrből készült hegesztőkesztyű, megerősítéssel a tenyéren és a hüvelykujjon. Kevlar fonallal varrva. A kesztyű 35 cm hosszúsága lehetővé teszi az alkar nagy részének védelmét.

    Hegesztőkesztyű, bőr, TIG-hez, W-130

    5350050310
    2 190 RSD ÁFÁ-val
    -

    Hegesztőkesztyű, hasított bőrből, W-120

    5350050210
    789 RSD ÁFÁ-val
    -