Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga
    Brend: WURTH

    Bluetooth akumulatorski zvučnik 4.1

    .
    Akumulatorski bežični bluetooth zvučnik, namenjen za radionice i rad na terenu. Mogućnost korišćenja i kao "hands-free" sistem za mobilni telefon. Veoma pogodan i praktičan, uz dodatak za kačenje na kaiš. Punjiva baterija, sa 8h kapacitetom neprestanog rada bez priključka na električnu energiju.
    Šifra proizvoda: 0837900150
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    Bluetooth povezivanje sa uredjajima
    Punjiva baterija, 8h neprestanog rada
    Magnet i dodatak za kačenje na kaiš
    Hands-free sistem   
    Kapacitet baterije 1050 mAh
    Ulazni napon 5 V
    Boja  Crno-siva
    Dimenzije  100 x 100 x 50 mm
    Težina  419 gr

     

     

     

    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    Bluetooth povezivanje sa uredjajima
    Punjiva baterija, 8h neprestanog rada
    Magnet i dodatak za kačenje na kaiš
    Hands-free sistem   
    Kapacitet baterije 1050 mAh
    Ulazni napon 5 V
    Boja  Crno-siva
    Dimenzije  100 x 100 x 50 mm
    Težina  419 gr

     

     

     

    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju