Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Bezbedonosna cipela Ranger , S1P , plitka

    7.390 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Ranger zaštitne cipele S1P nivoa zaštite su napravljene od prevrnute kože i najlona, sa zaštitnom kompozitnom kapom, i nemetalnim međuđonom protiv probijanja eksera.

    • Đon otporan na dejstva ulja
    • Antistatik - zaštita od elektronskog pražnjenja
    • Šok apsorber
    • Zaštitna kapa za prste
    • Zaštita od proboja stranih tela
    • Otpornost na proklizavanje  SRC -keramika, deterdženti, metal i glicerin
    • 100 % metal free
    • Vodoodbojnost

     

    Dokumenta
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

    Zaštitne cipele napravljene od prevrnute kože , i najlona.

    Zaštitna kapa za prste je kompozitna, Unicomp®.

    Međuđon je nemetalni, fleksibilan. Antiperforation Armatek 0+, sa zaštitom od probijanja eksera do 3mm.

    Unutrašnji materijal je prozračna postava sa visokom paropropusnošću.

    Specijalan uložak GIOVE - Visoko otporan na habanje, prozračan, umanjuje mirise, ergonomski dizajniran da pruži maksimalnu udobnost. Poseduje šok absorber i smanjuje opterećenje zglobova, kolena i kičme. Uložak je anatomski, antistatički i antibakterijski i može da se pere na 30°C

    Veličina 38 - 47

    Standard : EN ISO 20345:2022

    Težina cipele 630g

    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    Zaštitne cipele napravljene od prevrnute kože , i najlona.

    Zaštitna kapa za prste je kompozitna, Unicomp®.

    Međuđon je nemetalni, fleksibilan. Antiperforation Armatek 0+, sa zaštitom od probijanja eksera do 3mm.

    Unutrašnji materijal je prozračna postava sa visokom paropropusnošću.

    Specijalan uložak GIOVE - Visoko otporan na habanje, prozračan, umanjuje mirise, ergonomski dizajniran da pruži maksimalnu udobnost. Poseduje šok absorber i smanjuje opterećenje zglobova, kolena i kičme. Uložak je anatomski, antistatički i antibakterijski i može da se pere na 30°C

    Veličina 38 - 47

    Standard : EN ISO 20345:2022

    Težina cipele 630g