Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Zaštitne cipele SPRINT S3, plitke

    0 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Plitke Sprint radne cipele S3 nivoa zaštite vodoodbojne, napravljene od tekstila, sa kelvarskim međuđonom i fiberglas zaštitnom kapom koja se sastoji od staklenih niti koje su međusobno povezane sintetičkom smolom, izuzetno je lagana, tanka i elastična.

     

    • Protivklizni dvoslojni đon (PU/GUMA)
    • Đon otporan na ulja i antistatik
    • Šok apsorber energije u predelu pete
    • Paropropusna postava
    • Anatomski izmenljivi uložak

     

    Dokumenta
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

    Sprint S3 su ESD patike koje kombinuju sportski dizajn, udobnost i najnovije tehnologije izrade.

    Specijalna zaštitna kapa izrađena od fiberglasa daje ovoj patici dodatnu udobnost, a zadržava zahtevani nivo zaštite.

    Gornji deo je izuzetno otporan na kidanje i habanje, a istovremeno i veoma prozračan zahvaljujući 3D Air Active postavi.

    Total Grip đon čiji je donji sloj izrađen od gume osigurava veći otpor na klizavim površinama.

    Cipele su 100% bez metala i otporne su na temperature od -40*C do +300*C.

    Cipela poseduje ESD (Electrostatic Sensitive Device) sertifikat - sprečava pražnjenje nakupljenog elektriciteta.

    Veličina 36 - 48

    Standard: EN ISO 20347

    Težina po 42 broju : 550g

    Specifikacije
    ↓ Naziv↓ Vrednost
    Stepen ZaštiteS3 + ESD
    Đondvoslojni: PU + guma
    MeđuđonDA (kevlarski)
    KapaFiberglass
    Gornji Deo Cipelekombinacija kože i antiabrazivnog tekstila
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    Sprint S3 su ESD patike koje kombinuju sportski dizajn, udobnost i najnovije tehnologije izrade.

    Specijalna zaštitna kapa izrađena od fiberglasa daje ovoj patici dodatnu udobnost, a zadržava zahtevani nivo zaštite.

    Gornji deo je izuzetno otporan na kidanje i habanje, a istovremeno i veoma prozračan zahvaljujući 3D Air Active postavi.

    Total Grip đon čiji je donji sloj izrađen od gume osigurava veći otpor na klizavim površinama.

    Cipele su 100% bez metala i otporne su na temperature od -40*C do +300*C.

    Cipela poseduje ESD (Electrostatic Sensitive Device) sertifikat - sprečava pražnjenje nakupljenog elektriciteta.

    Veličina 36 - 48

    Standard: EN ISO 20347

    Težina po 42 broju : 550g

    Specifikacije
    Stepen ZaštiteS3 + ESD
    Đondvoslojni: PU + guma
    MeđuđonDA (kevlarski)
    KapaFiberglass
    Gornji Deo Cipelekombinacija kože i antiabrazivnog tekstila