Akcija važi
od do
ICEBERG plitke radne cipele S1P nivoa zaštite napravljene od kože i tekstila, sa kelvarskim međuđonom i fiberglas zaštitnom kapom koja se sastoji od staklenih niti koje su međusobno povezane sintetičkom smolom, izuzetno je lagana, tanka i elastična.
• Protivklizni dvoslojni đon (PU/GUMA)• Đon otporan na ulja i antistatik• Šok apsorber energije u predelu pete• Paropropusna postava• Anatomski izmenljivi uložak
Iceberg je patika S1P nivoa zaštite, modernog dizajna i atraktivnih boja.
Spoljni materijal je kombinacija kože i antiabrazivnog materijala.
Gornji deo je izuzetno otporan na kidanje i habanje, a istovremeno i veoma prozračan zahvaljujući 3D Air Active postavi.
Zaštitna kapa za prste je od fiberglass-a.
Total Grip đon čiji je donji sloj izrađen od gume osigurava veći otpor na klizavim površinama.
Veličina 36 - 47
Standard: EN ISO 20345
Težina po 42 broju : 570g