Betétek

    Wurth umeci. Dugotrajni i izdržljivi, visokih performansi, različitih prihvata i dimenzija. S2 kvalitet čelika, torzioni umeci. U ponudi su i setovi umetaka, različitog broja komada, 9-105 komada u setu, za sve potrebe naših korisnika.

    Popular products from category Betétek

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Magnetizáló betétekhez és csavarhúzókhoz

    57153500
    249 RSD ÁFÁ-val
    Praktikus és könnyen használható, minden típusú csavarhúzóhoz és betéthez alkalmas.

    PH2 betét, távtartóval gipszhez, 1/4", L25mm

    5614176750
    179 RSD ÁFÁ-val
    PH2 betét gipsz ütközővel. Kifejezetten gipszkarton rögzítésére tervezték. Az ütköző megakadályozza, hogy a csavar behajtása ne legyen mélyebb az anyag szintjétől, ezáltal megakadályozza az anyag további befejező megmunkálását és időt takarít meg.

    Torziós betét PH2, 1/4",L25 mm

    5614100300
    129 RSD ÁFÁ-val
    Torziós betét speciálisan kialakított torziós zónával a jobb nyomás és erőátadás érdekében. Hosszabb élettartamú betét, háromszor nagyobb tartósság a szokásos betéthez képest. Jobb felfekvés a csavarfejre és kisebb nyomás a csavarfejre, ami megakadályozza a csavar sérülését.

    Torziós betét PZ1, 1/4",L25 mm

    5614100401
    149 RSD ÁFÁ-val
    Torziós betét speciálisan kialakított torziós zónával a jobb nyomás és erőátadás érdekében. Hosszabb élettartamú betét, háromszor nagyobb tartósság a szokásos betéthez képest. Jobb felfekvés a csavarfejre és kisebb nyomás a csavarfejre, ami megakadályozza a csavar sérülését.

    Torziós betét PZ2, 1/4",L25 mm

    5614100402
    129 RSD ÁFÁ-val
    Torziós betét speciálisan kialakított torziós zónával a jobb nyomás és erőátadás érdekében. Hosszabb élettartamú betét, háromszor nagyobb tartósság a szokásos betéthez képest. Jobb felfekvés a csavarfejre és kisebb nyomás a csavarfejre, ami megakadályozza a csavar sérülését.

    Torziós betét PZ3, 1/4",L25 mm

    5614100403
    149 RSD ÁFÁ-val
    Torziós betét speciálisan kialakított torziós zónával a jobb nyomás és erőátadás érdekében. Hosszabb élettartamú betét, háromszor nagyobb tartósság a szokásos betéthez képest. Jobb felfekvés a csavarfejre és kisebb nyomás a csavarfejre, ami megakadályozza a csavar sérülését.

    Betét 1/4', PH, L25 mm

    199 RSD ÁFÁ-val
    _

    Betét 1/4', TX, L26 mm

    309 RSD ÁFÁ-val
    _

    Betét 1/4', PZ, L25 mm

    199 RSD ÁFÁ-val
    _