Pomoć
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Baterijski udarni odvijač 1/2'' 1.000 Nm,BIW 18-BL,2x5Ah

    74.390 (RSD) sa PDVom
    Izuzetno snažan baterijski udarni odvijač sa visokim obrtnim momentom od maksimalnih 1.000 Nm. Namenjen je za snažna i zahtevna učvršćenja i otpuštanja navoja do max M22. Ima ugrađen indukcioni (brushless) motor, zbog čega je radni vek ove mašine znatno duži, a troškovi održavanja niži. Ugrađena LED sijalica čini ovaj odvijač pogodnim za rad u mračnom prostoru, a ergonomičan rukohvat sa grip efektom obezbeđuje udobnost u rukovanju i dugotrajan rad bez zamaranja. Ovaj odvijač dolazi u plastičnom koferu sa punjačem i rezervnom baterijom.
    Šifra proizvoda: 5717510012
    • Obim isporuke Baterijski udarni odvijač BIW 18-BL
      • 2 x Baterija Li-Ion 18V, 5Ah
        Punjač
        Plastični kofer

    Products specifications
    NazivVrednost
    Neto Težina3,1kg
    Broj obrtaja bez opterećenja0-1.900 o/min
    Voltaža18V
    Kapacitet Baterije5 Ah Li-Ion
    Max moment pritezanja1.000 Nm
    Interval primeneM12-M22
    Min/max broj udara0-2.700 min-1
    Napišite vašu recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    • Obim isporuke Baterijski udarni odvijač BIW 18-BL
      • 2 x Baterija Li-Ion 18V, 5Ah
        Punjač
        Plastični kofer

    Products specifications
    NazivVrednost
    Neto Težina3,1kg
    Broj obrtaja bez opterećenja0-1.900 o/min
    Voltaža18V
    Kapacitet Baterije5 Ah Li-Ion
    Max moment pritezanja1.000 Nm
    Interval primeneM12-M22
    Min/max broj udara0-2.700 min-1
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    Silikon Sanitar Basic

    418 (RSD) sa PDVom
    Silikon sanitar je namenjen za zaptivanje spojeva-fuga kramičkih pločica i drugih spojeva izloženih povećanoj vlazi. Fungicidna svojstva onemogućavaju stvaranje gljivica. Dobro prijanja za pločice, staklo i glaziranu keramiku. Otporan je na uobičajena sredstava za dezinfekciju i čišćenje u domaćinstvu. Transportno pakovanje 24 kom.

    Black PU

    104 (RSD) sa PDVom
    Tanke bešavne rukavice od poliestera, presvučene na dlanu finim slojem poliuretana. Pogodne za precizne poslove zbog svoje elastičnosti i dobrog prijanjanja na šake.

    Akcija red line burgije + elektro vibraciona bušilica EDI 13-K

    PROMO3
    17.988 (RSD) sa PDVom
    Set RED LINE burgija 1-10mm, 170kom Električna vibraciona bušilica EDI 13-K