Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Baterijska bušilica-odvijač BHD 18 BL SOLO

    14.890 RSD sa PDVom
    Veoma snažna i kompaktna bušilica-odvijač sa prihvatom za burgiju do 13mm. Ova bušilica ima ugrađen indukcioni (brushless) motor čije su osnovne prednosti smanjeni troškovi održavanja i duži radni vek. Mogućnost podešavanja momenta pritezanja na 16 različitih stepeni daje joj višestruku primenu na poslovima zavrtanja i bušenja. Pored toga, ugrađeno LED svetlo olakšava rad u mračnim prostorima, a ergonomičan dizajn i dvokomponentna ručka sa grip efektom prijatan i dugotrajan rad bez zamaranja. Kopča za pojas olakšava manipulaciju prilikom rada. Pod šifrom 5717506010 se isporučuje telo mašine u kartonskoj kutiji, bez baterija i punjača.
    Šifra proizvoda: 5717506010
    Brza isporuka za 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

    Tehnički podaci:

    Min/max prihvat futera - 1,5-13 mm

    Broj obrtaja bez opterećenja, 1/2 brzina, min/max  -  0-550 / 0-2.000 o/min

    Max broj udara - 2.970 min

    Napon - 18V

    Napomena: isporučuje se bez baterije.

    Products specifications
    ↓ Naziv↓ Vrednost
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina
    Napišite vašu recenziju
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    • Dodatne informacije
    • Tehnički podaci:

      Min/max prihvat futera - 1,5-13 mm

      Broj obrtaja bez opterećenja, 1/2 brzina, min/max  -  0-550 / 0-2.000 o/min

      Max broj udara - 2.970 min

      Napon - 18V

      Napomena: isporučuje se bez baterije.

    • Specifikacije
    • Products specifications
      ↓ Naziv↓ Vrednost
      UvoznikWurth doo Beograd
      Zemlja poreklaKina
    • Recenzije
    • Napišite vašu recenziju
      *
      *
      • Loš
      • Odličan
    • Kontakt
    • *
      *
      *

    Tehnički podaci:

    Min/max prihvat futera - 1,5-13 mm

    Broj obrtaja bez opterećenja, 1/2 brzina, min/max  -  0-550 / 0-2.000 o/min

    Max broj udara - 2.970 min

    Napon - 18V

    Napomena: isporučuje se bez baterije.

    Products specifications
    ↓ Naziv↓ Vrednost
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina