Pomoć
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Baterijska bušilica-odvijač BDD 10,8 Power, 1,5Ah

    11.890 (RSD) sa PDVom
    Kompaktna baterijska bušilica-odvijač napona 10,8V namenjena je za laka i srednja opterećenja pri bušenju i zavrtanju. Ova bušilica ima jedan položaj za bušenje i 18 stepeni podešavanja momenta pritezanja vijaka, zahvaljujući čemu ima višestruku primenu na poslovima zavrtanja vijaka i bušenja. Poseduje ugrađeno LED svetlo koje pomaže pri radu u ograničenom i mračnom prostoru. Mekana drška ergonomskog dizajna omogućava prijatan rad, bez zamaranja. Litijum-jonska baterija male mase i dimenzija olakšava dugotrajan i rad na nepristupačnim mestima; pored toga, ovaj model ima i indikator koji pokazuje koliko baterije je preostalo. Bušilica se isporučuje u koferu sa brzim punjačem (vreme punjenja baterije je 30 min) i rezervnom baterijom.
    Poništi izbor
    • Obim isporuke: Baterijska bušilica-odvijač BDD 10,8 Power
      • 2 x Baterija Li-Ion 10,8V, 1,5 Ah
        Punjač BC10840
        Plastični kofer
    Products specifications
    NazivVrednost
    Voltaža10.8V
    Neto Težina1kg
    Prihvat alata1-10mm
    Broj obrtaja bez opterećenja0-350 / 0-1.300 o/min
    Kontrola obrtnog momenta18 + bušenje
    Nivo Buke75dB
    Vreme Punjenja Baterije30min
    Kapacitet Baterije1,5 Ah Li-Ion
    Punjač2,6A
    Vibracije0,7 m/s²
    Max moment pritezanja25 Nm
    Napišite vašu recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    • Obim isporuke: Baterijska bušilica-odvijač BDD 10,8 Power
      • 2 x Baterija Li-Ion 10,8V, 1,5 Ah
        Punjač BC10840
        Plastični kofer
    Products specifications
    NazivVrednost
    Voltaža10.8V
    Neto Težina1kg
    Prihvat alata1-10mm
    Broj obrtaja bez opterećenja0-350 / 0-1.300 o/min
    Kontrola obrtnog momenta18 + bušenje
    Nivo Buke75dB
    Vreme Punjenja Baterije30min
    Kapacitet Baterije1,5 Ah Li-Ion
    Punjač2,6A
    Vibracije0,7 m/s²
    Max moment pritezanja25 Nm
    Product tags
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    Radna jakna VOLKANO

    3.690 (RSD) sa PDVom
    Veoma prijatna, topla i udobna muška jakna prikladna za nošenje u jesen i zimu, sa punjenjem od 100% poliestera. Odlikuje je moderan dizajn u atraktivnim kombinacijama boja. Ima džepove sa strane i elastične opšivke na manžetnama.

    Sijalica H7

    245 (RSD) sa PDVom

    Multi, ulje u spreju za održavanje, 400ml

    759 (RSD) sa PDVom
    Univerzalno ulje za održavanje se koristi za 5 različitih oblasti primene. Uklanja rđu i koroziju svojim brzim prodiranjem, podmazuje i sprečava krckanje i škripanje smanjujući trenje i opterećenje u pokretnim spojevima koji se podmazuju. Ovo sredstvo efikasno prodire u nečistoće, ostatke mazivnih masti i ulja, odbija vodu i vlagu i pruža dobru elektro provodljivost na elektro kontaktima. Ne sadrži smole, kiseline, silikon i ne oštećuje gumu, boju i plastiku. Transportno pakovanje 12 kom.

    Multimetar digitalni MINI

    071553370
    8.813 (RSD) sa PDVom
    Mali merni instrument za merenje jednosmernih, naizmeničnih napona, za ispitivanje otpora, ispitivanje provodljivosti i dioda. Robusno kućište obloženo gumom, sa zaštitom od prskajuće vode.

    Set ručnog alata, 91 kom

    096593120
    28.299 (RSD) sa PDVom
    ZEBRA kombinovani set alata za univerzalno održavanje. Okasto viljuškasti ključevi, vodoinstalaterska klešta, set odvijača, klešta, račna, ekstenzije i kardanski zglob, set umetaka sa nosačem, 1/4".