Vërejtje për personat juridik: Krijoni llogarinë apo për t'I parë cmimet për shitje me shumicë
(0) copë
shoppingcart.mini.noitems
Të gjitha kategoritë
    Mbylle
    Filtrat
    Gjuha
    Hulumtimi

    Balkon set,sto i 2 stolice- crna boja

    9 790 RSD me TVSH-në
    products.price.priceunitnote
    Shifra e produktit: FBS2
    Dërgesa e shpejtë 7 ditë
    Dërgesa falas me vlerë 1900,00 RSD felett
    • Dimenzije stola: 60 x H70cm
    • Dimenzije nogara: 24mm
    • Kaljeno staklo debljine 5mm
    • Dimenzije stolice: 54 x 53.5 x H41/71.5cm
    • Dimenzije nogara: 25 x 0.8mm
    • Materijal sedajućeg dela: PP
    products.specs
    EmriVlera
    Zemlja poreklaKina
    UvoznikWurth doo Beograd
    Shkruani recenzionin tuaj
    • Vetëm shfrytëzuesit e regjistruar mund të shkruajnë recenzione
    *
    *
    • I keq
    • I shkëlqyeshëm
    *
    *
    *
    • Informacionet shtesë
      • Dimenzije stola: 60 x H70cm
      • Dimenzije nogara: 24mm
      • Kaljeno staklo debljine 5mm
      • Dimenzije stolice: 54 x 53.5 x H41/71.5cm
      • Dimenzije nogara: 25 x 0.8mm
      • Materijal sedajućeg dela: PP
    • Specifikacionet
    • products.specs
      EmriVlera
      Zemlja poreklaKina
      UvoznikWurth doo Beograd
    • Recenzimet
    • Shkruani recenzionin tuaj
      • Vetëm shfrytëzuesit e regjistruar mund të shkruajnë recenzione
      *
      *
      • I keq
      • I shkëlqyeshëm
    • Kontakti
    • *
      *
      *
    • Dimenzije stola: 60 x H70cm
    • Dimenzije nogara: 24mm
    • Kaljeno staklo debljine 5mm
    • Dimenzije stolice: 54 x 53.5 x H41/71.5cm
    • Dimenzije nogara: 25 x 0.8mm
    • Materijal sedajućeg dela: PP
    products.specs
    EmriVlera
    Zemlja poreklaKina
    UvoznikWurth doo Beograd
    Blerësit që kanë blerë këtë produkt gjithashtu blejnë