Megjegyzés jogi személyek részére: Fiók létrehozása vagy nagykereskedelmi árak megtekintéséhez
(0) db
You have no items in your shopping cart.
Összes kategória
    Bezárás
    Szűrők
    Nyelv
    Keresés

    AVANGARD S3 SRC ESD

    0 RSD ÁFÁ-val
    products.price.priceunitnote
    Zaštitna vodoodbojna plitka cipela marke Aimont je napravljena od specijalnog PUTEK materijala veoma prozračnog i otpornog na habanje. Postavljene OVER DRY materijalom koji je antiabrazivan, sa antigljivičnim svojstvima mekan i prozračan. Zaštitna kapa ALU LITE - aluminijumska sa membranom koja diše. Kompozitni međuđon na bazi keramike i aramida, fleksibilan i lagan. Đon izrađen je od meke E-TPU infinergy pene udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu, otporan na habanje na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva. Dvoslojni poliuretanski đon. Uložak COMFORT PLUS je anatomski, antigljivični i antistatički. Ultra lagane. Veličina 35-47 EN ISO 20345
    Gyors kiszállítás, 7 napon belül
    Ingyenes szállítás 1900,00 RSD felett
    Products specifications
    NévÉrték
    Védelmi fokozatS3
    CipőtalpKétrétegű PU
    KözéptalpFlex System Zero, 100%-ban lefedi a taposófelületet
    Cipő felső részePUTEK®
    OrrvédőAlumínium
    BetétComfort Plus
    Értékelje a terméket
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
    *
    *
    • Rossz
    • Kitűnő
    *
    *
    *
    • Termékleírás
    • Products specifications
      NévÉrték
      Védelmi fokozatS3
      CipőtalpKétrétegű PU
      KözéptalpFlex System Zero, 100%-ban lefedi a taposófelületet
      Cipő felső részePUTEK®
      OrrvédőAlumínium
      BetétComfort Plus
    • Értékelések
    • Értékelje a terméket
      • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
      *
      *
      • Rossz
      • Kitűnő
    • Kapcsolat
    • *
      *
      *
    Products specifications
    NévÉrték
    Védelmi fokozatS3
    CipőtalpKétrétegű PU
    KözéptalpFlex System Zero, 100%-ban lefedi a taposófelületet
    Cipő felső részePUTEK®
    OrrvédőAlumínium
    BetétComfort Plus
    Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolják még