Autóüveg

    Sve što vam je potrebno za postavljanje, održavanje i skidanje auto stakla možete pronaći ovde, u našem e- shopu: lepak, prajmer za lepak, tečnost za održavanje, hvataljke za staklo, žica za skidanje stakla.

    Popular products from category Autóüveg

    Rendszerezze
    Rendszerezze
    Display per page

    BLITZ- szélvédőmosó folyadék

    0892333
    99 RSD ÁFÁ-val
    Magas koncentrációjú (1:100), nyári szélvédő tisztító.

    Szélvédőragasztó CLASIC PLUS

    739 RSD ÁFÁ-val
    Egykomponensű poliuretán szélvédőragasztó. Légzsákkal rendelkező járműveknél kötési idő 2h. Alkalmazás valamennyi személygépjárműre, légzsákkal vagy anélkül, beépített antennákkal ellátott járművek esetében. Megakadályozza az alumínium karosszériájú járművek érintkezési korrózióját.

    Szélvédőragasztó letoló penge

    071466335
    1 690 RSD ÁFÁ-val
    -

    Vákuumos emelő

    07145820
    15 590 RSD ÁFÁ-val
    2 db készlet, terhelhetősége 45 kg, tapadási felület Ø 120 mm

    Szélvédőragasztó ULTIMATE

    959 RSD ÁFÁ-val
    Egykomponensű gyorsankötő poliuretán szélvédőragasztó. Légzsákkal rendelkező járműveknél kötési idő 1h. Alkalmazás valamennyi személygépjárműre, légzsákkal vagy anélkül, beépített antennákkal ellátott járművek esetében. Megakadályozza az alumínium karosszériájú járművek érintkezési korrózióját.

    Scheibenklar ULTRA - fagyálló szélvédőmosó folyadék

    275 RSD ÁFÁ-val
    Magas koncentrációjú téli szélvédő titsztító. Biztonságosan és hatékonyan megakadályozza a szélvédőmosók és a fényszórók fagyását.