Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga
    Brend: WURTH

    Aparat za REL zavarivanje EWI 200 S

     

    Aparat za zavarivanje – Naslednik stare platforme EWI 200, novi model S predstavlja digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom, digitalnim displejom i Power Factor Controller komponentom koja omogućava stabilnu i simetričnu potrošnju struje uz povećanje trajnosti i pouzdanosti aparata. Aparat ima potpuno novi dizajn elektro kola koji omogućava stabilan luk i visoke performanse u zavarivanju REL postupkom. Pruža mogućnost zavarivanja i u LIFT TIG režimu. Pored navedene IGBT tehnologije, karakteriše ga i Anti-Stick koji onemogućava lepljenje elektroda na radnom komadu automatskim smanjenjem struje, Hot-Start koji obezbeđuje sigurno paljenje elektrode, kao i Arc-Force koji olakšava rad sa teško topivim elektrodama. Maksimalna struja zavarivanja ovim uređajem je 200A. Aparat poseduje unapređen sistem hlađenja, novi dizajn kućišta sa ojačanim osloncima i krućim okvirom. Cena podrazumeva isporuku funkcionalnog kofera u kome se nalaze aparat i kablovi za masu i elektrodu dužine 3m. Težina uređaja je 5kg.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 5952200200
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

    Aparat za REL zavarivanje EWI 200 S je digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom koja osigurava neometan rad i pri velikim varijacijama napona. 

    Obim isporuke:

    • EWI 200S
    • Kabl za masu 3m, 25mm² , priključak 35 - 70 mm²
    • Kabl za elektrodu 3m, 25mm², priključak 35 - 70 mm²
    • Plastični kofer

     

    Napomena :

    Maksimalni prečnik elektrode je za kratkotrajno zavarivanje. Aparat je podešen na maksimalne vrednosti struje ( 180 - 200A )

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Intermitencija na 200A i 40°C 25 %
    Klasa zaštite IP 21S
    Klasa izolacije F (155 °C)
    Osigurač na mreži 20 A monofazni
    Težina aparata 5 kg
    Dimenzije DxŠxV cm 32 x 20,5 x 31
    Zemlja porekla Kina
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    Aparat za REL zavarivanje EWI 200 S je digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom koja osigurava neometan rad i pri velikim varijacijama napona. 

    Obim isporuke:

    • EWI 200S
    • Kabl za masu 3m, 25mm² , priključak 35 - 70 mm²
    • Kabl za elektrodu 3m, 25mm², priključak 35 - 70 mm²
    • Plastični kofer

     

    Napomena :

    Maksimalni prečnik elektrode je za kratkotrajno zavarivanje. Aparat je podešen na maksimalne vrednosti struje ( 180 - 200A )

    Specifikacije
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Intermitencija na 200A i 40°C 25 %
    Klasa zaštite IP 21S
    Klasa izolacije F (155 °C)
    Osigurač na mreži 20 A monofazni
    Težina aparata 5 kg
    Dimenzije DxŠxV cm 32 x 20,5 x 31
    Zemlja porekla Kina