Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Antifoni i čepići

    Popular products from category Antifoni i čepići

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Sklopivi antifon

    0899300361
    590 RSD sa PDV-om
    Antifon na preklapanje, otporan na udarce i izdržljiv. Dizajniran je tako da obezbedi dobro prijanjanje i komforne nošenje uz pomoć mekanih, penastih jastučića i okretne naušnice. Reduku buku do 31,3 dB.

    Čepići za uši W51

    5899300332
    28,37 RSD sa PDV-om
    Izrađeni su od ekstremno meke pene koja pruža zaštitu od 37dB. Lako se postavljaju u ušni kanal i komforni su za nošenje i prilagođavaju se svim oblicima.

    EIRENE antifon

    5899300024
    590 RSD sa PDV-om
    Specijalno dizajniran da bude udoban onima koji drže antifon tokom celog dana. Mekani jastučići, podesivi nosači sa strane i jastučić na nosaču iznad glave kao i mala težina su osobine koje ga čine komfornim za nošenje. Pruža zaštitu od buke nivoa 24dB.

    Antifoni i čepići

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Baterijska bušilica-odvijač + Set HSS spiralnih burgija na poklon!
    Uz baterijsku bušilicu-odvijač ABS 18 COMPACT CLASSIC, 2X2Ah , Set HSS spiralnih burgija na poklon!

    Wurth akcije i popusti na jednom mestu.