Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga
    Brend: WURTH

    All season pištoljska pur pena 880ml

    0 RSD sa PDV-om
    .
    Niskoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora. Prikladna za upotrebu tokom cele godine na temperaturama -5°C do +30°C. Može se koristiti za ispunu i zaptivanje otvora. Omogućava veoma dobru termo i zvučnu izolaciju. Otporna je na truljenje, toplotu, vodu i mnoge hemikalije. Ima dobru prijanjajuću moć na beton, mermer, kamen, drvo, tvrdi PVC i metal, dok na silikon, polietilen i slične materijale ne prijanja. Namenjena je za aplikaciju pištoljem.
    Poništi izbor
    Brza isporuka do 7 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    Products specifications
    ↓ Naziv↓ Vrednost
    Klasa zapaljivostiB3
    Optimalna temperatura primene+20°C
    Preporučena temperatura primene-5°C do +30°C
    Gustina12-16 kg/m3
    Gubitak lepljivosti8-10 min
    Rezanje moguće posle30 min.
    Rok trajanja15 meseci
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaEU
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    • Specifikacije
    • Products specifications
      ↓ Naziv↓ Vrednost
      Klasa zapaljivostiB3
      Optimalna temperatura primene+20°C
      Preporučena temperatura primene-5°C do +30°C
      Gustina12-16 kg/m3
      Gubitak lepljivosti8-10 min
      Rezanje moguće posle30 min.
      Rok trajanja15 meseci
      UvoznikWurth doo Beograd
      Zemlja poreklaEU
    • Recenzije
    • Napišite vašu recenziju
      • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
      *
      *
      • Loš
      • Odličan
    • Kontakt
    • *
      *
      *
    Products specifications
    ↓ Naziv↓ Vrednost
    Klasa zapaljivostiB3
    Optimalna temperatura primene+20°C
    Preporučena temperatura primene-5°C do +30°C
    Gustina12-16 kg/m3
    Gubitak lepljivosti8-10 min
    Rezanje moguće posle30 min.
    Rok trajanja15 meseci
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaEU
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju