AKU FARM "One for all"

    Category AKU FARM "One for all"

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Display per page
    Sortiraj

    Punjač za aku FARM 40V, 1A

    FLMAPUN1A

     

    Za aku FARM 40V, 1A , ZE40C1

    40V Punjač

    Struja punjenja: 1A

     

     

    Akumulatorska kosilica, 40V,33cm

    FLMAK33

     

    Širina košenja : 33 cm
    Visina kačenja : 20/40/60 mm, 3-stepeno visinsko podešavanje
    Zapremina korpe : 30L
    Dimenzija točkova : 140 mm (prednji) ; 160 mm (zadnji)
    Baterija : 40V (Li-lon)

    * Napomena :
    Uredjaj se isporučuje bez baterije i punjača, ovi artikli nisu uključeni u cenu artikla .

     

    Akumulatorski trimer za ž.ogradu, 40V,58cm

    FLMAZ58

     

    Neto težina : 3,1 kg

    Dužina rezanja : 580 mm

    Brzina sečiva : 1350rpm

    Baterija : 40V (Li-lon)

    Snaga : 350W

    Rotacioni rukohvat : 180"

    Kapacitet baterije : 2Ah / 4Ah ; (+/- 43 min, +/- 86 min)

    * Napomena :

    Uredjaj se isporučuje bez baterije i punjača, ovi artikli nisu uključeni u cenu artikla

     

    Akumulatorska testera, 40V,12''

    FLMAT12

     

    Neto težina : 3,1 kg
    Rezervoar ulja za lanac  : 180 ml
    Pumpa lanca : automatska
    Brzina lanca : 17 m/s
    Mač : 12"
    Baterija : 40V (Li-lon)
    Snaga : 1200W
    Kapacitet baterije : 2Ah / 4Ah (+/- 27 min ; +/- 54 min)

    * Napomena :
    Uredjaj se isporučuje bez baterije i punjača, ovi artikli nisu uključeni u cenu artikla

     

    Akumulatorski trimer za travu, 40V, (isporučuje se sa pojasom, 3T nožem i glavom sa nitima)

    FLMATR2

     

    Neto težina : 2,8 kg
    Širina rezanja : 380 mm (glava sa nitima), 250 mm (metalni nož)
    Brzina : 4500 rpm
    Baterija : 40V (Li-lon)
    Snaga : 500W
    Kapacitet baterije : 2Ah / 4Ah; ( +/- 43 min; +/- 86 min)

    * Napomena :
    Uredjaj se isporučuje bez baterije i punjača, ovi artikli nisu uključeni u cenu artikla.

     

    Akumulatorski duvač, 40V (sa opcijom regulacije jačine duvanja)

    FLMAD1

     

    Maksimalna zapremina vazduha : 6.5 cbm/min - 9 cbm/min
    Maksimalna brzina vazduha : 88 km/h - 120 km/h
    Baterija : 40V (Li-lon)

    * Napomena :
    Uredjaj se isporučuje bez baterije i punjača, ovi artikli nisu uključeni u cenu artikla.