Akril termékek

    Popular products from category Akril termékek

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Maler Akril Baic

    18921611
    219 RSD ÁFÁ-val
    Gazdaságos szer, széles körben alkalmazható az építőiparban, alkalmas porózus anyagok (beton, gázbeton, fa, kerámia burkolólapok, gipszkarton ...) tömítésére, belső illesztésekhez, az ablakok és falak, valamint ajtók közötti hézagok, illetve repedések kitöltésére. Kiszerelés: 24 db/csomag.

    Maler Akril

    58921611
    295 RSD ÁFÁ-val
    Gazdaságos szer, széles körben alkalmazható az építőiparban, alkalmas porózus anyagok (beton, gázbeton, fa, kerámia burkolólapok, gipszkarton ...) tömítésére, belső és külső csatlakozásokra, az ablakok és falak, valamint ajtók közötti hézagok, illetve repedések kitöltésére.

    AKRIL FIX szerkezeti ragasztó, oldószer nélkül

    1893100101
    429 RSD ÁFÁ-val
    Oldószermentes egykomponensű akrilragasztó, viszonylag könnyű elemek, polisztirol-elemek (más ragasztók feloldják), padlószegélyek és egyéb elemek ragasztására, ahol nincs szükség nagy teherbírásra. Kiszerelés: 24/csomag.

    Szerelési ragasztó

    0892100900
    690 RSD ÁFÁ-val
    Szintetikus gumi alapú szerkezeti ragasztó, amely szinte minden építőanyag, padló- és fali csempe, deszka, padló- és fali szegélyléc ragasztására szolgál, porózus és nem porózus anyagokhoz. Nem alkalmas polisztirol ragasztására. Kiszerelés: 24 db/csomag.

    Szerelési ragasztó Absobon

    0893100100
    890 RSD ÁFÁ-val
    Akril diszperzió alapú ragasztó, magas kezdeti teherbírással. Segédeszközként használható dekoratív és tetőpanelek rögzítéséhez és összeszereléséhez, szigetelő panelek, panelek ragasztásához.

    Kartuskinyomó pisztoly, 310 ml, PVC fogóval

    1891852
    1 390 RSD ÁFÁ-val
    Nagy teljesítményű erős műanyagból készült pisztoly forgatható kartustartóval és egy gombbal a nyomódugattyú kezeléséhez.

    Kartuskinyomó pisztoly, fém

    1891854
    1 390 RSD ÁFÁ-val
    Erős fém kinyomópisztoly forgó kartustartóval és kinyomódugattyú kioldógombbal.

    Kézi kartusos pisztoly

    0891001
    2 690 RSD ÁFÁ-val
    Könnyű, egyszerű kivitelű fém kinyomópisztoly, 310 ml-es kartusokhoz.