Megjegyzés jogi személyek részére: Fiók létrehozása vagy nagykereskedelmi árak megtekintéséhez
(0) db
You have no items in your shopping cart.
Összes kategória
    Bezárás
    Szűrők
    Nyelv
    Keresés
    Márka: WURTH

    AKKUMULÁTOROS motortér LED lámpa, 10W

    11 690 RSD ÁFÁ-val
    products.price.priceunitnote
    _
    Termékkód: 0827940754
    Gyors kiszállítás, 7 napon belül
    Ingyenes szállítás 1900,00 RSD felett
    Megfelel a 110–190 cm szélességű szélvédőkhöz

    Fény – 10W  - 63 x SMD LED

    Két világítási üzemmód – fényáram

    * Max. fényáram  1000 lm
    * Min. fényáram   500 lm
    Világítási időtartam:

    * 3 h     Max. fényáram
    * 6 h     Min. fényáram
    Színhőmérséklet– 6.000K

    Töltési idő:  5,5h

    Akku - Polymer Lithium 3.7V, 4400mAh

    Érintésvédelmi osztály: IP 65 - por és víz elleni védettség

    Ütésállóság IK 07

    Méret 1153 x 62 x 86.5mm

    Terméktömeg 810 g

    Az USB kábel a szállítási terjedelem része.
    Products specifications
    NévÉrték
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina
    Értékelje a terméket
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
    *
    *
    • Rossz
    • Kitűnő
    *
    *
    *
    • További információk
    • Megfelel a 110–190 cm szélességű szélvédőkhöz

      Fény – 10W  - 63 x SMD LED

      Két világítási üzemmód – fényáram

      * Max. fényáram  1000 lm
      * Min. fényáram   500 lm
      Világítási időtartam:

      * 3 h     Max. fényáram
      * 6 h     Min. fényáram
      Színhőmérséklet– 6.000K

      Töltési idő:  5,5h

      Akku - Polymer Lithium 3.7V, 4400mAh

      Érintésvédelmi osztály: IP 65 - por és víz elleni védettség

      Ütésállóság IK 07

      Méret 1153 x 62 x 86.5mm

      Terméktömeg 810 g

      Az USB kábel a szállítási terjedelem része.
    • Termékleírás
    • Products specifications
      NévÉrték
      UvoznikWurth doo Beograd
      Zemlja poreklaKina
    • Értékelések
    • Értékelje a terméket
      • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
      *
      *
      • Rossz
      • Kitűnő
    • Kapcsolat
    • *
      *
      *
    Megfelel a 110–190 cm szélességű szélvédőkhöz

    Fény – 10W  - 63 x SMD LED

    Két világítási üzemmód – fényáram

    * Max. fényáram  1000 lm
    * Min. fényáram   500 lm
    Világítási időtartam:

    * 3 h     Max. fényáram
    * 6 h     Min. fényáram
    Színhőmérséklet– 6.000K

    Töltési idő:  5,5h

    Akku - Polymer Lithium 3.7V, 4400mAh

    Érintésvédelmi osztály: IP 65 - por és víz elleni védettség

    Ütésállóság IK 07

    Méret 1153 x 62 x 86.5mm

    Terméktömeg 810 g

    Az USB kábel a szállítási terjedelem része.
    Products specifications
    NévÉrték
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina