Akkumulátoros LED kézilámpa ERGOPOWER COB

    5 890 RSD ÁFÁ-val
    products.price.priceunitnote
    _
    Termékkód: 0827940226
    Gyors kiszállítás, 7 napon belül
    Ingyenes szállítás 1900,00 RSD felett
    Fővilágítás – 3W       COB LED     Fényáram       250 lm

    Spot világítás -   1W         1 x LED     Fényáram      80 lm

    Világítási időtartam:

    * 3,5h fővilágítás
    * 7h spot világítás
    Színhőmérséklet – 6.000K

    Töltési idő  4h

    Akku - Polymer Lithium 3.7V,  2100mAh

    Érintésvédelmi osztály:  IP 65 - por és víz elleni védettség

    Ütésállóság IK 08 - 1,7 kg tárgy általi ütés, 29,5cm-ről

    Méret 275 x 56 x 38,5 mm

    Terméktömeg 357 g

    Az AC töltő, az USB kábel, valamint az autóstöltő a szállítási terjedelem része.
    Products specifications
    NévÉrték
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina
    Értékelje a terméket
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést.
    *
    *
    • Rossz
    • Kitűnő
    *
    *
    *
    • További információk
    • Fővilágítás – 3W       COB LED     Fényáram       250 lm

      Spot világítás -   1W         1 x LED     Fényáram      80 lm

      Világítási időtartam:

      * 3,5h fővilágítás
      * 7h spot világítás
      Színhőmérséklet – 6.000K

      Töltési idő  4h

      Akku - Polymer Lithium 3.7V,  2100mAh

      Érintésvédelmi osztály:  IP 65 - por és víz elleni védettség

      Ütésállóság IK 08 - 1,7 kg tárgy általi ütés, 29,5cm-ről

      Méret 275 x 56 x 38,5 mm

      Terméktömeg 357 g

      Az AC töltő, az USB kábel, valamint az autóstöltő a szállítási terjedelem része.
    • Termékleírás
    • Products specifications
      NévÉrték
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
    Fővilágítás – 3W       COB LED     Fényáram       250 lm

    Spot világítás -   1W         1 x LED     Fényáram      80 lm

    Világítási időtartam:

    * 3,5h fővilágítás
    * 7h spot világítás
    Színhőmérséklet – 6.000K

    Töltési idő  4h

    Akku - Polymer Lithium 3.7V,  2100mAh

    Érintésvédelmi osztály:  IP 65 - por és víz elleni védettség

    Ütésállóság IK 08 - 1,7 kg tárgy általi ütés, 29,5cm-ről

    Méret 275 x 56 x 38,5 mm

    Terméktömeg 357 g

    Az AC töltő, az USB kábel, valamint az autóstöltő a szállítási terjedelem része.
    Products specifications
    NévÉrték
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina
    Akik ezt a terméket megvették, ezeket vásárolják még