Akkumulátoros gépek és felszerelés

    Baterijski alati su često neophodni za izvođenje radova na mestima kao što su gradilišta ili zgrade koje su još u izgradnji. Zahvaljujući baterijskom napajanju, Wurth akumulatorske mašine su lako prenosive i pogodne za rad na mestima bez električnog napajanja. U ponudi imamo širok asortiman baterijskog alata, profesionalnog kvaliteta i performansi. U zavisnosti od procesa koji se obavlja imamo različite tipove mašina sa različitim kapacitetima baterija. U našem e-shopu možete brzo i jednostavno naručiti udarne odvijače različitih prihvata, brusilice, bušilice, zasebno baterije i punjače. Takođe nudimo vam setove baterisjkih alata, poput torbi sa kompletom mašina (bušilica i brusilica, udarna bušilica i brusilica, bušilica i udarna bušilica),baterije i punjač. Setovi omogućavaju brzu izmenu mašina u zavisnosti od procesa koji se obavlja (sve na dohvat ruke).

    Popular products from category Akkumulátoros gépek és felszerelés

    Rendszerezze
    Rendszerezze

    Akkus fúró-csavarozó BDD 10,8 Power, 1,5Ah

    11 890 RSD ÁFÁ-val
    A kompakt vezeték nélküli fúró-csavarozó 10,8 V-os feszültséggel ideális könnyű és közepes terhelésű fúró és csavarozó munkákra. Ennek a fúrónak egy fúrási helyzete van, és a csavarok meghúzási nyomatékának 18 fokos beállítása áll rendelkezésre, ennek köszönhetően a csavarozás és a fúrás terén többféle alkalmazási lehetősége van. Beépített LED-lámpával rendelkezik, amely segít, ha zárt és sötét helyen kell dolgozni. Az ergonomikus kialakítású puha fogantyú kellemes munkát tesz lehetővé fáradtság nélkül. A kis tömegű és méretű lítium-ion akkumulátor megkönnyíti a hosszú távú működést nehezen elérhető helyeken; emellett ennek a modellnek van egy töltöttségi szintet jelző mutatója. A fúrót gyors töltővel (akkumulátor töltési ideje 30 perc) és tartalék akkumulátorral ellátott kofferben szállítjuk.

    Akkumulátor Li-Ion 1.5Ah 10,8V

    5717801015
    3 490 RSD ÁFÁ-val
    -

    Akkus ütvecsavarozó BID 10-A

    5717502012
    19 990 RSD ÁFÁ-val
    A kompakt, 10,8 V-os ütvecsavarozó, 100 Nm maximális nyomatékkal, valamivel igényesebb oldásra és húzásra szolgál. A kiváló minőségű öntött alumínium ház állandó nyomatékot biztosít. Beépített LED-lámpával rendelkezik, amely segít a zárt és sötét helyen való munkánál. Az ergonomikus kialakítású puha fogantyú kellemes munkát tesz lehetővé fáradtság nélkül. A kis tömegű és méretű lítium-ion akkumulátor megkönnyíti a hosszú távú működést nehezen megközelíthető helyeken; emellett ennek a modellnek van egy töltöttségi szintet jelző mutatója is. A gépet gyorstöltővel és tartalék akkumulátorral ellátott tokban szállítjuk.

    Akkumulátor Li-Ion, 2Ah, 14,4V

    5717801202
    4 490 RSD ÁFÁ-val
    -

    Akkus fúró-csavarozó BDD 14,4, 2x2Ah

    5717505012
    20 990 RSD ÁFÁ-val
    Rendkívül kompakt fúró-csavarozó, 14,4 V-os, ideális könnyű fúró és csavarozó munkákra. Kis, mindössze 1,25 kg tömegének és méretének köszönhetően ideális a megközelíthetetlen helyeken történő munkavégzéshez. A forgatónyomaték 18 különböző szinten állítható, valamint egy kétfokozatú sebességváltóval is rendelkezik a további beállításhoz. A gyors futer lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a fúrókat vagy a hosszabbítókat gyorsan és egyszerűen cserélje, az integrált LED-es izzó pedig megkönnyíti a munkát sötét helyen. A további kényelmet és a hosszú távú munkavégzés lehetőségét Grip-effektussal az ergonómikus fogantyú biztosítja. A fúrót gyorstöltővel és tartalék akkumulátorral ellátott tokban szállítjuk.

    Akkumulátor Li-Ion, 4Ah, 18V

    5717801840
    8 690 RSD ÁFÁ-val
    -

    Akkus fúró-csavarozó BHD 18 BL, 2x4Ah

    41 990 RSD ÁFÁ-val
    Rendkívül kompakt fúró-csavarozó, 13 mm-es befogótokmánnyal. Beépített indukciós (kefe nélküli) motorral rendelkezik, amelynek fő előnyei a csökkentett karbantartási költségek és a hosszabb élettartam. A meghúzási nyomaték 16 különböző fokozatra történő beállításának lehetősége számos alkalmazási lehetőséget kínál a csavarozás és fúrás során. Ezenkívül, a beépített LED-fény megkönnyíti a munkát sötét helyeken, ergonómikus kialakításának és a kétkomponensű grip fogantyúnak köszönhetően pedig hosszabb ideig is kényelmesen és fáradtság nélkül használható. Az övcsat megkönnyíti a manipulációt működés közben. Ezt a fúró-csavarozót műanyag kofferben, töltővel és tartalék akkumulátorral szállítjuk.

    Akkus ütvefúró BRH 18BL, 2x4Ah

    5717508012
    61 790 RSD ÁFÁ-val
    Akkus ütvefúró, ütési energia 2J, ütvefúráshoz és vésési munkálatokhoz az építészetben. Indukciós (kefe nélküli) motorral rendelkezik, ennek köszönhetően alacsonyabbak a karbantartási költségek és jelentősen hosszabb az élettartam. Három üzemmód választható: fúrás, ütvefúrás és csak vésés. A beépített LED-fény megkönnyíti a munkát sötét helyeken Gyorsan és könnyen állítható védőburkolat. Az ergonomikus Grip markolatnak köszönhetően hosszú ideig is kényelmesen és fáradtság nélkül használható. A csiszolót műanyag kofferben, gyorstöltővel, tartalék akkumulátorral és fogantyúval szállítjuk.

    Akkumulátor Li-Ion, 5Ah, 18V

    5717801504
    10 590 RSD ÁFÁ-val
    -

    Akkumulátoros gépek és felszerelés

    Baterijska lemilica
    banner
    Wurth specijalne akcije i super cene