Adalék és spray termékek motor és váltómű karbantartásához

    Aditivi u auto industriji služe da poboljšalju performanse i produže životni vek vozila. Wurth je razvio aditive i sprejeve za održavanje koji garantuju odlične performanse vozilima koja idu na benzin, gas, dizel. Asortiman sredstava za održavanje motora i menjača, aditiva i sprejava na našem e-shopu  uključuje: aditive za gorivo, sprejeve za održavanje, aditive za ulje, aditive za menjače, aditive za hladnjak i aditive za rashladni sistem motora.

    Popular products from category Adalék és spray termékek motor és váltómű karbantartásához

    Rendszerezze
    Rendszerezze
    Display per page

    Injektor tisztító

    5861111303
    554 RSD ÁFÁ-val
    -

    HP Hűtőtömítő rendszer újabb típusú motorkhoz

    5861500150
    504 RSD ÁFÁ-val
    Rendkívül hatékony hűtőközeg-védelem az újabb generációs járművekben keresztáramú hűtővel • mikroporózus foltokat és nyílásokat zár le 0,1 mm-ig, a hengerfej és a tömlőcsatlakozások mikrotámasztó foltjai esetén • biztosítja a rendszer tömítettségét és megakadályozza a hűtőfolyadék veszteségeit a rendszerben párolgás során • elővigyázatosság minden hűtőfolyadék csere esetében • alkalmas a fagy és a hűtőfolyadék elleni védelem minden általános eszközére

    Motor téli teljesítményjavító adalék

    635 RSD ÁFÁ-val
    -

    Dízel porlasztócsúcs tisztító

    5861011300
    560 RSD ÁFÁ-val
    -

    Fojtószelep tisztító

    5861113500
    645 RSD ÁFÁ-val
    -

    Adalék és spray termékek motor és váltómű karbantartásához

    banner
    Wurth specijalne akcije i super cene