| Broj artikla | Standard | Materijal | Površinska zaštita | Prečnik | Dužina | Cena | Pakovanje Količina Dodaj u korpu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 912 | 8.8 | necinkovan | M4 | 10 mm | Your price: 9,12 RSD sa PDV-om | This product has a minimum quantity of 100 Pakovanje 100 KOM. Količina | |||
| DIN 912 | 8.8 | necinkovan | M4 | 12 mm | Your price: 5,9 RSD sa PDV-om | This product has a minimum quantity of 500 Pakovanje 500 KOM. Količina | |||
| DIN 912 | 8.8 | necinkovan | M4 | 14 mm | Your price: 13 RSD sa PDV-om | This product has a minimum quantity of 500 Pakovanje 500 KOM. Količina | |||
| DIN 912 | 8.8 | necinkovan | M4 | 16 mm | Your price: 11 RSD sa PDV-om | This product has a minimum quantity of 100 Pakovanje 100 KOM. Količina | |||
| DIN 912 | 8.8 | necinkovan | M4 | 20 mm | Your price: 17 RSD sa PDV-om | This product has a minimum quantity of 50 Pakovanje 50 KOM. Količina | |||
| DIN 912 | 8.8 | necinkovan | M4 | 25 mm | Your price: 13 RSD sa PDV-om | This product has a minimum quantity of 100 Pakovanje 100 KOM. Količina | |||
| DIN 912 | 8.8 | necinkovan | M4 | 30 mm | Your price: 15 RSD sa PDV-om | This product has a minimum quantity of 100 Pakovanje 100 KOM. Količina | |||
| DIN 912 | 8.8 | necinkovan | M4 | 35 mm | Your price: 20 RSD sa PDV-om | This product has a minimum quantity of 500 Pakovanje 500 KOM. Količina | |||
| DIN 912 | 8.8 | necinkovan | M4 | 40 mm | Your price: 13 RSD sa PDV-om | This product has a minimum quantity of 100 Pakovanje 100 KOM. Količina | |||
| DIN 912 | 8.8 | necinkovan | M4 | 50 mm | Your price: 17 RSD sa PDV-om | This product has a minimum quantity of 500 Pakovanje 500 KOM. Količina |