Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    3 + 1 Ručna cilindrična radna accu led lampa

    .
    Šifra proizvoda: SHOCK1193
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

     

    Šifra artikla

    Naziv artikla

    Količina

    0827940178

    Ručna cilindrična ACCU LED lampa, 5+1W

    4

    Dva svetlosna izvora:

    - Radno svetlo    Snaga   5W      Svetlosni fluks   340 lm

    - Spot svetlo    Snaga   1W      Svetlosni fluks      80 lm

    Vreme rada:

    - Radno svetlo  3h

    - Spot svetlo   6h

    Vreme punjenja        3,5 h

    Baterija - Polymer Lithium 3.7V,      2000mAh

    Stepen zaštite: IP 20 - Zaštićeno od stranih tela promera 12,5 mm i većih. Nije zaštićeno od vode

    Otpornost na udarno opterećenje  IK 07

    Dimenzije 445 × 55mm

    Težina 250 g

    Isporučuje se sa: AC punjačem, USB kablom i punjačem za kola

    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *

     

    Šifra artikla

    Naziv artikla

    Količina

    0827940178

    Ručna cilindrična ACCU LED lampa, 5+1W

    4

    Dva svetlosna izvora:

    - Radno svetlo    Snaga   5W      Svetlosni fluks   340 lm

    - Spot svetlo    Snaga   1W      Svetlosni fluks      80 lm

    Vreme rada:

    - Radno svetlo  3h

    - Spot svetlo   6h

    Vreme punjenja        3,5 h

    Baterija - Polymer Lithium 3.7V,      2000mAh

    Stepen zaštite: IP 20 - Zaštićeno od stranih tela promera 12,5 mm i većih. Nije zaštićeno od vode

    Otpornost na udarno opterećenje  IK 07

    Dimenzije 445 × 55mm

    Težina 250 g

    Isporučuje se sa: AC punjačem, USB kablom i punjačem za kola

    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju