Wurth mobilna aplikacija

Preuzmite našu mobilnu aplikaciju, unapredite vaše korisničko iskustvo
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    24V

    Category 24V

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Sijalica sulfidna 24V - priključak SV 8,5

     

    Sulfidne signalne sijalice od 24V namenjene za instrument tablu i unutrašnje svetlo. Dolaze u različitim snagama od 5W, 10W i 18W. Svaka od njih ima odgovarajući priključak.

     

    1 različitih veličina
    Vidi sve

    Sijalica sulfidna - priključak SV 7-8

    07201772

     

    Sulfidne signalne sijalice od 24V namenjene za instrument tablu i unutrašnje svetlo. Snaga W: 3W Dimenzije: 21±2 x 3,5 x 6,2±0,1

     

    Sijalica C5W 24V

    07208712

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova. Ovaj tip sijalice od 24V namenjen je teretnim vozilima i autobusima kao sijalica pokazivača pravca, kočnica, pozicije, rikverc svetla. Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet. Ima SV8,5-8. priključak.

     

    Sijalica C5W Fukuyama 24V

    57208712

     

    Halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova. Ovaj tip sijalice od 24V namenjen je teretnim vozilima i autobusima kao sijalica pokazivača pravca, kočnica, pozicije, rikverc svetla. Verzija od 12V je namenjena putničkim vozilima. Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet.

     

    24V