Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    24V

    Category 24V

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Sijalica sa plastičnim ležištem

    07201682

     

    Sijalica od 24V namenjena za svetlo instrument table za vozila MB, IVECO, MAN.
    Svetlosive boje, tip B8, 3D.

     

    Sijalica sa plastičnim priključkom KW2 x 4,6D

    0720165544

     

    Sijalica od 24V.
    Priključak KW2x4,6D služi za svetlo prekidača za menjač.

     

    Sijalica sa plastičnim priključkom REF - 9

    0720165541

     

    Sijalica od 24V.
    Priključak REF-9 za svetlo instrument table.

     

    Auto sijalica za instrument tablu

    0720165219

     

    Namenjena za Cargo vozila kao svetlo instrument table.
    Žute boje, tip EBS- R4.

     

    Sijalica za indukator - Siva

    07201662

     

    Signalna sijalica za instrument tablu i kabinu.
    Za priključak B8,5D je sive boje i namenjen je za MAN: 0025441794.

     

    Svetlo instrument table

    0720165540

     

    Signalna sijalica za instrument tablu i kabinu.

    Za priključak BX8,5d je braon boje i namenjen za MAN, MB i IVECO.

     

    Sijalica sa plastičnim kućištem

    0720165547

     

    Sijalica od 24V namenjena za svetlo za tahograf za MB:0015442694.
    Sive boje tip EBS-N1.