Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    24V

    Category 24V

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Sijalica P21W - 24V 21W - BA15S

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

    Ovaj tip sijalice od 24V namenjen teretnim vozilima i autobusima kao sijalica pokazivača pravca, kočnica, pozicije, rikverc svetla, zadnjeg fara.

    Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet.
    Ima BA15s priključak.

     

    Sijalica R10W - 24V - 10W

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake.
    Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

    Ovaj tip sijalice od 24V namenjen je teretnim vozilima. Ima BA15s priključak.

     

    Sijalica R5W - 24V 5W - BA15S

     

    Sulfidne sijalice sa jednim vlaknom.

    Dolaze u varijanti od 12V za putnička vozila (automobile) i 24V za teretna vozila, kamione i autobuse.

    Ova sijalica je namenjena za poziciju, signalna svetla, kočnice, rikverc svetla i zadnja svetla za maglu.

     

    Sijalica, T8/2, 24V, 2W

    07201512

     

    Signalne sijalice namenjene namenjene za kočnice, vožnju unzad (rikverc), kao svetlo tablice ili svetlo za maglu (maglenke).

    Ima priključak BA9s. Sijalice od 24V su namenjena za cargo.

     

    Sijalica T8/2

    Signalne sijalice namenjene namenjene za kočnice, vožnju unzad (rikverc), kao svetlo tablice ili svetlo za maglu (maglenke). Ima priključak BA9s. Sijalice od 12V su namenje za putnička vozila a od 24V za cargo.

    Sijalica P21/5W

    07209342

     

    Posebna ponuda Wurth sijalica 24V.

    U pakovanju se nalaze dve sijalice od 5W sa piključkom BAY15D.

     

    Sijalica T8/3

    07201552

     

    Signalna sulfidna sijalice namenjene namenjene za kočnice, vožnju unazad (rikverc), kao svetlo tablice ili svetlo za maglu (maglenke).

    Ima priključak BA9s.
    Namenjena je za cargo vozila, 24V.

     

    Sijalica T4W 24V

    07208502

     

    Signalne sijalice namenjene namenjene za kočnice, vožnju unzad (rikverc), kao svetlp tablice ili svetlo za maglu (maglenke), kao svetlo instrument table, pozicije ili parking svetlo.

    Ima priključak BA9s.
    Sijalice od 24V za cargo.

     

    Sijalica P21W/5W Fukuyama 24V

    57208342

     

    Halogene sijalice fara sa dva vlakna.
    Dolaze u dve varijante: 12V za putnička vozila i 24V za teretna vozila.

    Koriste se kao sijalice kočnica, pozicije, rikverca i pokazivača pravca.

     

    Sijalica PY21W 24V

    072083223

     

    Sijalica od 24V je namenjena za putnička vozila a od 24V za teretna vozila i autobuse.
    Služi kao sijalica pokazivača pravca (migavca), sijalice za maglu, i sijalice stop lampe narandžaste boje.

    Sijalica W2x4,6d Fukuyama 24V

    57208602

     

    Signalna sijalica sa jednim vlaknom od 24V namenjena za kočnice, vožnju unazad, kao svetlo tablice ili svetlo za maglu.


    Ima priključak W2x4,6d.
    Standardnog kvaliteta.

     

    Sijalica W5W Fukuyama 24V

    57208622

     

    Signalna sijalica sa jednim vlaknom. Služi kao svtelo pozicije, kočnica, rikverc svetla a u zavisnosti od voltaže zavisi i primena. Sijalice od 12V su namenje putničkim vozilima, a od 24V cargo vozilima. Standardnog kvaliteta.