Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    12V

    Category 12V

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Sijalica sulfidna 12V - priključak SV 8,5-8

     

    Signalne sulfidne sijalice od 12V namenjene za kočnice, vožnju unzad (rikverc), kao svetlo tablice ili svetlo za maglu (maglenke). Postoji više vrsta različite snage.

     

    2 različitih veličina
    Vidi sve

    Sijalica za japanska vozila 10W

    07208731

     

    Sulfidne sijalice sa jednim vlaknom namenjena za putnička vozila od 12V.

    Služe kao svetla kabine (unutrašnjosti vozila) a mogu biti i signalna svetla kočnica, pozicije i svetala za maglu.

     

    Sijalica za japanska vozila 18W

    072087351

     

    Sulfidne sijalice sa jednim vlaknom namenjena za putnička vozila od 12V.

    Služe kao svetla kabine (unutrašnjosti vozila) a mogu biti i signalna svetla kočnica, pozicije i svetala za maglu.

     

    Sijalica C5W 12V

    07208711

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

    Ovaj tip sijalice od 12V namenjen je teretnim vozilima i autobusima kao sijalica pokazivača pravca, kočnica, pozicije, rikverc svetla.
    Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet. Ima SV8,5-8. priključak.

     

    Sijalica C5W Fukuyama 12V

    57208711

     

    Halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

    Ovaj tip sijalice od 12V je namenjena putničkim vozilima.
    Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet.

     

    12V