Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    12V

    Category 12V

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Sijalica P21/5W - 12V 21/5W

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake.
    Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

    Ovaj tip sijalice od 24V je namenjen cargo i autobuskim vozilima kao sijalica za maglu i stop svetla.

    Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet.
    Ima BAZ15d priključak.

     

    Sijalica P21W 12V

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

    Ovaj tip sijalice od 12V namenjen je putničkim vozilima, dok je od 24V namenjen teretnim vozilima i autobusima kao sijalica pokazivača pravca, kočnica, pozicije, rikverc svetla, zadnjeg fara. Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet.

    Ima BA15s priključak.

     

    Sijalica R10W - 12V - 10W - BA15S

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

    Ovaj tip sijalice od 12V namenjen je putničkim vozilima.
    Ima BA15s priključak.

     

    Sijalica R5W 12V

     

    Sulfidne sijalice sa jednim vlaknom. Dolaze u varijanti od 12V za putnička vozila (automobile) i 24V za teretna vozila, kamione i autobuse. Ova sijalica je namenjena za poziciju, signalna svetla, kočnice, rikverc svetla i zadnja svetla za maglu.

     

    Sijalica W2x4,6d 12V

     

    Signalna sijalica sa jednim vlaknom od 12V namenjena za kočnice, vožnju unazad, kao svetlo tablice ili svetlo za maglu.

    Namenjena je za putnička vozila i ima priključak W2x4,6d

     

    Sijalica indikator

    072013210

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake.Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

    Ovaj tip sijalice od 12V namenjen je putničkim vozilima kao sijalica pokazivača pravca, kočnica, pozicije, rikverc svetla.

    Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet.

    Ima BAY9s priključak.

     

    Sijalica R5WW - 12VWS Fukuyama

    57208401

     

    Sijalice sa jednim vlaknom od 12V za putnička vozila (automobile).

    Ova sijalica je namenjena za poziciju, signalna svetla, kočnice, rikverc svetla i zadnja svetla za maglu.

     

    Sijalica W21/5W

    07208632

     

    Signalna sijalica od 12V namenjena za kočnice, vožnju unzad (rikverc), kao svetlo tablice ili svetlo za maglu (maglenke).

    Ima priključak W3x16q i namenjena je za putnička vozila.

     

    Sijalica H6W

    07201503

     

    Sijalica namenjena za poziciju ili parking svetlo.

    Priključak je BAX9s, sa 12V i 6W.

    Namenjena je za putnička vozila.

     

    Sijalica PY21WW - 12VWS

    07208383

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

    Ovaj tip sijalice od 12V namenjen je putničkim vozilima kao sijalica pokazivača pravca (prednjih i zadnjih), kočnica, pozicije, rikverc svetla i za maglu.

    Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet.

    Ima BAU15s priključak.

     

    Sijalica plava

    072015011

     

    Plava sijalica za putnička vozila od 12V namenjena za poziciju i parking svetlo.

     

    Sijalica PY21WW - 12VWS Fukuyama

    57208383

     

    Halogena sijalica sijalica od 12V namenjena putničkim vozilima kao sijalica pokazivača pravca (prednjih i zadnjih), kočnica, pozicije, rikverc svetla i za maglu.

    Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet.