Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Čistači, odmašćivači i nega površina

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    BMF Mašinski čistač, 5l

    08931182
    6.799 sa PDVom
    Deterdžentni čistač i odmašćivač namenjen za uklanjanje lakih i srednje teških zaprljanjaod masti i ulja. Nije agresivan za gumu, plastiku, boje, lakove. Bogat inhibitorima korozije koji sprečavaju pojavu korozije na metalu posle upotrebe. Nanosi se ručno ili uređajem pod pritiskom, prema upustvu za upotrebu i propisanoj koncentraciji. Ne sadrži fosfate, silikoni AOX. Biorazgradiv. Radi povećanja efikasnosti u čišćenju i odmašćivanju, preporučuje se upotreba što toplije vode, max. temperature do 80C. Posle upotrebe, isparava sa površine metala u roku od 10–15min. Površina ostaje suva, bez tragova nečistoće i površinske korozije. Obavezno se koristi za pranje alatnih mašina presipanja emulzije za hlađenje 0893050030.

    Čistač kamenih površina, 1l

    0893117305
    1.177 sa PDVom
    Čistač specijalnih podnih površina efikasno uklanja prljavštinu, namenjen je za čišćenje jako zamašćenih podova. Koristi se za podove obložene prirodnim i veštačkim kamenom, keramičkim pločicama, granitom, PVC-om, linoleumom. Dubinski čisti i otklanja tragove obuće sa poda. Njegova visoka efikasnost u malim koncentracijama smanjuje vreme i troškove. Može se koristiti za mašinsko ili čišćenje pomoću mop čistača. Njegova Ph vrednost koncentrata je 11.

    Citrus gel za pranje ruku, 5kg

    18939541
    4.677 sa PDVom
    Specijalni gel za svakodnevno pranje ruku sa dozerom. Prijatnog je mirisa pomorandže, pogodan za upotrebu u svakoj radionici. Gel se nanosi na suve šake, dobro istrlja a zatim ispere vodom.

    Kesa za smeće extra strong 700x1100 plava 120l

    0899800555
    84 sa PDVom
    Napravljena od posebnih reciklirnih granulata. Veoma otporna na kidanje, višestruke namene. Bez niti za vezivanje.

    Papir u rolni, beli, 2-slojni

    0899800511
    4.785 sa PDVom
    Beli dvoslojni papir za brisanje ruku vrlo dobro upija tečnost. Orgovara svim uobičajenim nosačima za papir. Papir je uvijen u rolnu i nije razgradiv.

    Zaštita donjeg podstroja crna, 1000ml

    0892075200
    1.374 sa PDVom

    Čistač kočnica

    679 sa PDVom
    Univerzalni odmašćivač služi za čišćenje i odmašćivanje, brzo isparava i ima odličan efekat čišćenja. Univerzalni odmašćivač je visoko kompatibilan sa lakovima, plastikom, lepkovima i gumom. Brzo i efikasno čisti čađ, mast, kočionu prašinu i ostatke od ulja. Predstavlja odličnu pripremu pre lepljenja i zaptivanja, čisti bez ostataka i ne sadrži aceton, AOX i silikon.

    Čistač masnih površina

    1.415 sa PDVom
    Sredstvo za uklanjanje masti i proteina je snažan čistač sa visokim preformansama čišćenja. Koristi se u prehrambenoj industriji. Brzo čisti i efikasno uklanja naslage masti, proteina, ulja, zapeklih masnoća,kao i svih nečistoća koje se javljaju na svim vodootpornim površinama u prehrambenoj industriji ne ostavljajući za sobom tragove čišćenja. Ovo sredstvo se može koristiti za ručno i mašinsko pranje pod visokim pritiskom, za zidne, podne, radne površine, mašine za pripremu hrane, opremu, dimovne kanale. Sredstvo je bez mirisa, i njegova Ph vrednost je 13.

    Čistač podnih površina

    1.177 sa PDVom
    Ovaj multifunkcionalni čistač za ručno i mašinsko pranje podnih površina brzo čisti, sprečava direktan kontakt nečistoća i podne površine i ne ostavlja tragove čišćenja. Ovaj visoko koncentrovanji podni čistač se može koristiti za sve vodootporne podne površine, specijalno je namenjen za podne površine kao što su PVC, linoleum, gumeni podovi, mat prirodni i veštački kamen. Ovaj podni čistač u sebi sadrži vodorastvorivi polimer koji omogućava bezbedno hodanje po očišćenim površinama, a ima i neklizajući efekat. Sprečava direktan kontakt nečistoća i podnih površina, što pruža kasnije lako i brzo čišćenje. Zahvaljujući svojoj visokoj efikasnosti, omogućava dugotrajnu upotrebu i smanjuje troškove. Prijatnog je mirisa, a Ph vrednost koeficienta mu je 7.