Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Čišćenje ruku

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Citrus gel za pranje ruku, 5kg

    18939541
    4.677 sa PDVom
    Specijalni gel za svakodnevno pranje ruku sa dozerom. Prijatnog je mirisa pomorandže, pogodan za upotrebu u svakoj radionici. Gel se nanosi na suve šake, dobro istrlja a zatim ispere vodom.

    Pasta za pranje ruku, 4000ml

    0893900000
    3.290 sa PDVom
    Prirodna pasta za pranje ruku čisti ruke temeljno i bez poteškoća, dok ujedno štiti i neguje kožu. Ova pasta za pranje ruku je dermatološki testirana, prijatnog je mirisa, bez alkohola, silikonskih ulja i sapuna. Pasta se biološki razlaže i pH je neutralno.

    Pasta za svakodnevno pranje ruku

    227 sa PDVom
    Biorazgradiva pasta za svakodnevno pranje ruku, pogodna je za upotrebu u svakoj radionici. Proizvedena je na bazi anjonskih deterdženata sa dodatkom glicerina. Nakon upotrebe koža ostaje vlažna i elastična. Ne sadrži pesak. Ova pasta se nalazi u pakovanju od 1kg.